曜日別特売

一段ウォーム減速機(中実軸)Sシリーズ K225型

一段ウォーム減速機(中実軸)Sシリーズ K225型 - マキシンコー

出力軸は、スラスト荷重に強い軸受けを使用しています。
ウォームねじが常に潤滑油に浸って潤滑条件が良いため、特に低速運転、高負荷運転に適しています。

潤滑油
ISO VG320相当のギヤオイル
JXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。
変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)モーターモータなし出力軸垂直軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸種類減速機取付方式フランジ取付内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
96件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
軸配置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58826065K 225 LU 1010左側上側
877,300
739,800
813,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58826074K 225LU 1010左側上側
877,300
749,800
824,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58826083K 225 LD 1010左側下側
877,300
739,800
813,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58826092K 225LD 1010左側下側
877,300
749,800
824,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58826101K 225LC 1010左側出力軸両軸
1,052,800
869,800
956,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58826117K 225 RU 1010右側上側
877,300
749,800
824,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58826126K 225RU 1010右側上側
877,300
739,800
813,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58826135K 225RD 1010右側下側
877,300
739,800
813,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58826144K 225RC 1010右側出力軸両軸
1,052,800
869,800
956,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58826187K 225 LU 1515左側上側
877,300
739,800
813,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58826196K 225LU 1515左側上側
877,300
749,800
824,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58826205K 225 LD 1515左側下側
877,300
739,800
813,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58826214K 225LD 1515左側下側
877,300
749,800
824,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58826223K 225LC 1515左側出力軸両軸
1,052,800
869,800
956,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58826232K 225 RU 1515右側上側
877,300
749,800
824,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58826241K 225RU 1515右側上側
877,300
739,800
813,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58826257K 225RD 1515右側下側
877,300
739,800
813,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58826266K 225RC 1515右側出力軸両軸
1,052,800
869,800
956,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58826302K 225 LU 2020左側上側
781,800
679,800
747,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58826311K 225LU 2020左側上側
781,800
659,800
725,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58826327K 225 LD 2020左側下側
781,800
679,800
747,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58826336K 225LD 2020左側下側
781,800
659,800
725,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58826345K 225LC 2020左側出力軸両軸
938,100
789,800
868,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58826354K 225 RU 2020右側上側
781,800
659,800
725,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58826363K 225RU 2020右側上側
781,800
679,800
747,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58826372K 225RD 2020右側下側
781,800
679,800
747,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58826381K 225RC 2020右側出力軸両軸
938,100
789,800
868,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58826424K 225 LU 2525左側上側
877,300
739,800
813,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58826433K 225LU 2525左側上側
877,300
749,800
824,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58826442K 225 LD 2525左側下側
877,300
739,800
813,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58826451K 225LD 2525左側下側
877,300
749,800
824,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58826467K 225LC 2525左側出力軸両軸
1,052,800
869,800
956,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58826476K 225 RU 2525右側上側
877,300
749,800
824,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58826485K 225RU 2525右側上側
877,300
739,800
813,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58826494K 225RD 2525右側下側
877,300
739,800
813,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58826503K 225RC 2525右側出力軸両軸
1,052,800
869,800
956,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58826546K 225 LU 3030左側上側
877,300
759,800
835,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58826555K 225LU 3030左側上側
877,300
749,800
824,780(税込)
39日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58826564K 225 LD 3030左側下側
877,300
759,800
835,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58826573K 225LD 3030左側下側
877,300
749,800
824,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58826582K 225LC 3030左側出力軸両軸
1,052,800
879,800
967,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58826591K 225 RU 3030右側上側
877,300
749,800
824,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58826607K 225RU 3030右側上側
877,300
759,800
835,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58826616K 225RD 3030右側下側
877,300
759,800
835,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58826625K 225RC 3030右側出力軸両軸
1,052,800
879,800
967,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58826661K 225 LU 4040左側上側
781,800
679,800
747,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58826677K 225LU 4040左側上側
781,800
659,800
725,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58826686K 225 LD 4040左側下側
781,800
679,800
747,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58826695K 225LD 4040左側下側
781,800
659,800
725,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58826704K 225LC 4040左側出力軸両軸
938,100
789,800
868,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーム減速機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/215/
2022-06-23

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする