曜日別特売

一段ウォーム減速機(中実軸)Sシリーズ K250型

一段ウォーム減速機(中実軸)Sシリーズ K250型 - マキシンコー

出力軸は、スラスト荷重に強い軸受けを使用しています。
ウォームねじが常に潤滑油に浸って潤滑条件が良いため、特に低速運転、高負荷運転に適しています。

潤滑油
ISO VG320相当のギヤオイル
JXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。
変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)モーターモータなし出力軸垂直軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸種類減速機取付方式フランジ取付内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全87種類を絞り込む
減速比
軸配置
87種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
軸配置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58827027K 250LU 1010左側上側
1,172,500
989,800
1,088,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58827036K 250LU 1010左側上側
1,172,500
999,800
1,099,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58827045K 250LD 1010左側下側
1,172,500
989,800
1,088,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58827054K 250LD 1010左側下側
1,172,500
999,800
1,099,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58827063K 250LC 1010左側出力軸両軸
1,407,100
1,298,000
1,427,800(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58827072K 250RU 1010右側上側
1,172,500
989,800
1,088,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58827081K 250RD 1010右側下側
1,172,500
989,800
1,088,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58827097K 250RC 1010右側出力軸両軸
1,407,100
1,298,000
1,427,800(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58827133K 250LU 1515左側上側
1,172,500
989,800
1,088,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58827142K 250LU 1515左側上側
1,172,500
999,800
1,099,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58827151K 250LD 1515左側下側
1,172,500
989,800
1,088,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58827167K 250LD 1515左側下側
1,172,500
999,800
1,099,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58827176K 250LC 1515左側出力軸両軸
1,407,100
1,298,000
1,427,800(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58827185K 250RU 1515右側上側
1,172,500
989,800
1,088,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58827194K 250RD 1515右側下側
1,172,500
989,800
1,088,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58827203K 250RC 1515右側出力軸両軸
1,407,100
1,298,000
1,427,800(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58827246K 250LU 2020左側上側
1,092,400
899,800
989,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58827255K 250LU 2020左側上側
1,092,400
899,800
989,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58827264K 250LD 2020左側下側
1,092,400
899,800
989,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58827273K 250LD 2020左側下側
1,092,400
899,800
989,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58827282K 250LC 2020左側出力軸両軸
1,311,000
1,198,000
1,317,800(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58827291K 250RU 2020右側上側
1,092,400
899,800
989,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58827307K 250RD 2020右側下側
1,092,400
899,800
989,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58827316K 250RC 2020右側出力軸両軸
1,311,000
1,198,000
1,317,800(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58827352K 250LU 2525左側上側
1,172,500
989,800
1,088,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58827361K 250LU 2525左側上側
1,172,500
999,800
1,099,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58827377K 250LD 2525左側下側
1,172,500
989,800
1,088,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58827386K 250LC 2525左側出力軸両軸
1,407,100
1,298,000
1,427,800(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58827395K 250RU 2525右側上側
1,172,500
989,800
1,088,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58827404K 250RD 2525右側下側
1,172,500
989,800
1,088,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58827413K 250RC 2525右側出力軸両軸
1,407,100
1,298,000
1,427,800(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58827456K 250LU 3030左側上側
1,172,500
969,800
1,066,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58827474K 250LD 3030左側下側
1,172,500
969,800
1,066,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58827483K 250LD 3030左側下側
1,172,500
969,800
1,066,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58827492K 250LC 3030左側出力軸両軸
1,407,100
1,198,000
1,317,800(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58827501K 250RU 3030右側上側
1,172,500
969,800
1,066,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58827517K 250RD 3030右側下側
1,172,500
969,800
1,066,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58827526K 250RC 3030右側出力軸両軸
1,407,100
1,198,000
1,317,800(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58827562K 250LU 4040左側上側
1,092,400
899,800
989,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58827571K 250LU 4040左側上側
1,092,400
899,800
989,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58827587K 250LD 4040左側下側
1,092,400
899,800
989,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58827596K 250LD 4040左側下側
1,092,400
899,800
989,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58827605K 250LC 4040左側出力軸両軸
1,311,000
1,198,000
1,317,800(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58827614K 250RU 4040右側上側
1,092,400
899,800
989,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58827623K 250RD 4040右側下側
1,092,400
899,800
989,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58827632K 250RC 4040右側出力軸両軸
1,311,000
1,198,000
1,317,800(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58827675K 250LU 5050左側上側
1,092,400
899,800
989,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58827684K 250LU 5050左側上側
1,092,400
899,800
989,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58827693K 250LD 5050左側下側
1,092,400
899,800
989,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58827702K 250LD 5050左側下側
1,092,400
899,800
989,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーム減速機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/215/
2022-06-23

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする