曜日別特売

一段ウォーム減速機(中実軸)Sシリーズ K60型

一段ウォーム減速機(中実軸)Sシリーズ K60型 - マキシンコー

出力軸は、スラスト荷重に強い軸受けを使用しています。
ウォームねじが常に潤滑油に浸って潤滑条件が良いため、特に低速運転、高負荷運転に適しています。

潤滑油
ISO VG320相当のギヤオイル
JXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。
変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)モーターモータなし出力軸垂直軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸種類減速機取付方式脚取付内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全72種類を絞り込む
減速比
軸配置
72種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
軸配置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58828612K 60LU 1010左側上側
41,800
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58828621K 60LD 1010左側下側
41,800
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58828637K 60LC 1010左側出力軸両軸
50,200
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58828646K 60RU 1010右側上側
41,800
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58828655K 60RD 1010右側下側
41,800
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58828664K 60RC 1010右側出力軸両軸
50,200
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58828673K 60YU 1010入力軸両軸上側
50,200
42,980
47,278(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58828682K 60YC 1010入・出力軸共両軸
58,500
47,980
52,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58828691K 60YD 1010入力軸両軸下側
50,200
42,980
47,278(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58828707K 60LU 1515左側上側
41,800
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58828716K 60LD 1515左側下側
41,800
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58828725K 60LC 1515左側出力軸両軸
50,200
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58828734K 60RU 1515右側上側
41,800
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58828743K 60RD 1515右側下側
41,800
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58828752K 60RC 1515右側出力軸両軸
50,200
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58828761K 60YU 1515入力軸両軸上側
50,200
42,980
47,278(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58828777K 60YC 1515入・出力軸共両軸
58,500
47,980
52,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58828786K 60YD 1515入力軸両軸下側
50,200
42,980
47,278(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58828795K 60LU 2020左側上側
38,300
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58828804K 60LD 2020左側下側
38,300
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58828813K 60LC 2020左側出力軸両軸
45,900
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58828822K 60RU 2020右側上側
38,300
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58828831K 60RD 2020右側下側
38,300
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58828847K 60RC 2020右側出力軸両軸
45,900
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58828856K 60YU 2020入力軸両軸上側
45,900
38,980
42,878(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58828865K 60YC 2020入・出力軸共両軸
53,600
42,980
47,278(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58828874K 60YD 2020入力軸両軸下側
45,900
38,980
42,878(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58828883K 60LU 2525左側上側
41,800
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58828892K 60LD 2525左側下側
41,800
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58828901K 60LC 2525左側出力軸両軸
50,200
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58828917K 60RU 2525右側上側
41,800
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58828926K 60RD 2525右側下側
41,800
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58828935K 60RC 2525右側出力軸両軸
50,200
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58828944K 60YU 2525入力軸両軸上側
50,200
42,980
47,278(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58828953K 60YC 2525入・出力軸共両軸
58,500
47,980
52,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58828962K 60YD 2525入力軸両軸下側
50,200
42,980
47,278(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58828971K 60LU 3030左側上側
41,800
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58828987K 60LD 3030左側下側
41,800
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58828996K 60LC 3030左側出力軸両軸
50,200
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58829005K 60RU 3030右側上側
41,800
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58829014K 60RD 3030右側下側
41,800
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58829023K 60RC 3030右側出力軸両軸
50,200
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58829032K 60YU 3030入力軸両軸上側
50,200
42,980
47,278(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58829041K 60YC 3030入・出力軸共両軸
58,500
46,880
51,568(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58829057K 60YD 3030入力軸両軸下側
50,200
42,980
47,278(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58829066K 60LU 4040左側上側
38,300
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58829075K 60LD 4040左側下側
38,300
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58829084K 60LC 4040左側出力軸両軸
45,900
38,980
42,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58829093K 60RU 4040右側上側
38,300
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58829102K 60RD 4040右側下側
38,300
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーム減速機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/215/
2022-06-23

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする