曜日別特売

一段ウォーム減速機(中実軸)Eシリーズ K-E100型 モータ付

一段ウォーム減速機(中実軸)Eシリーズ K-E100型 モータ付 - マキシンコー

出力軸は、スラスト荷重に強い軸受けを使用しています。
ウォームねじが常に潤滑油に浸って潤滑条件が良いため、特に低速運転、高負荷運転に適しています。

潤滑油
ISO VG320相当のギヤオイル
JXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。
変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)モーターモータ付出力軸垂直軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸種類減速機取付方式脚取付内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全48種類を絞り込む
減速比
軸配置
48種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
軸配置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58830773K 100LU 10E10左側上側
268,100
236,000
259,600(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58830782K 100LD 10E10左側下側
268,100
236,000
259,600(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58830791K 100LC 10E10左側出力軸両軸
293,200
258,100
283,910(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58830807K 100RU 10E10右側上側
268,100
236,000
259,600(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58830816K 100RD 10E10右側下側
268,100
236,000
259,600(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58830825K 100RC 10E10右側出力軸両軸
293,200
258,100
283,910(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58830834K 100LU 15E15左側上側
268,100
236,000
259,600(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58830843K 100LD 15E15左側下側
268,100
236,000
259,600(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58830852K 100LC 15E15左側出力軸両軸
293,200
258,100
283,910(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58830861K 100RU 15E15右側上側
268,100
236,000
259,600(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58830877K 100RD 15E15右側下側
268,100
236,000
259,600(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58830886K 100RC 15E15右側出力軸両軸
293,200
258,100
283,910(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58830895K 100LU 20E20左側上側
264,000
232,400
255,640(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58830904K 100LD 20E20左側下側
264,000
232,400
255,640(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58830913K 100LC 20E20左側出力軸両軸
286,800
252,400
277,640(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58830922K 100RU 20E20右側上側
264,000
232,400
255,640(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58830931K 100RD 20E20右側下側
264,000
232,400
255,640(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58830947K 100RC 20E20右側出力軸両軸
286,800
252,400
277,640(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58830956K 100LU 25E25左側上側
268,100
236,000
259,600(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58830965K 100LD 25E25左側下側
268,100
236,000
259,600(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58830974K 100LC 25E25左側出力軸両軸
293,200
258,100
283,910(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58830983K 100RU 25E25右側上側
268,100
236,000
259,600(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58830992K 100RD 25E25右側下側
268,100
236,000
259,600(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58831001K 100RC 25E25右側出力軸両軸
293,200
258,100
283,910(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58831017K 100LU 30E30左側上側
268,100
236,000
259,600(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58831026K 100LD 30E30左側下側
268,100
236,000
259,600(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58831035K 100LC 30E30左側出力軸両軸
293,200
258,100
283,910(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58831044K 100RU 30E30右側上側
268,100
236,000
259,600(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58831053K 100RD 30E30右側下側
268,100
236,000
259,600(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58831062K 100RC 30E30右側出力軸両軸
293,200
258,100
283,910(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58831071K 100LU 40E40左側上側
237,200
208,800
229,680(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58831087K 100LD 40E40左側下側
237,200
208,800
229,680(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58831096K 100LC 40E40左側出力軸両軸
260,000
228,800
251,680(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58831105K 100RU 40E40右側上側
237,200
208,800
229,680(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58831114K 100RD 40E40右側下側
237,200
208,800
229,680(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58831123K 100RC 40E40右側出力軸両軸
260,000
235,800
259,380(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58831132K 100LU 50E50左側上側
237,200
208,800
229,680(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58831141K 100LD 50E50左側下側
237,200
208,800
229,680(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58831157K 100LC 50E50左側出力軸両軸
260,000
228,800
251,680(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58831166K 100RU 50E50右側上側
237,200
208,800
229,680(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58831175K 100RD 50E50右側下側
237,200
208,800
229,680(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58831184K 100RC 50E50右側出力軸両軸
260,000
235,800
259,380(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58831193K 100LU 60E60左側上側
237,200
208,800
229,680(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58831202K 100LD 60E60左側下側
237,200
208,800
229,680(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58831211K 100LC 60E60左側出力軸両軸
260,000
228,800
251,680(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58831227K 100RU 60E60右側上側
237,200
208,800
229,680(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58831236K 100RD 60E60右側下側
237,200
208,800
229,680(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58831245K 100RC 60E60右側出力軸両軸
260,000
235,800
259,380(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーム減速機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/215/
2022-06-23

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする