曜日別特売

一段ウォーム減速機(中実軸)Eシリーズ K-E120型 モータ付

一段ウォーム減速機(中実軸)Eシリーズ K-E120型 モータ付 - マキシンコー

出力軸は、スラスト荷重に強い軸受けを使用しています。
ウォームねじが常に潤滑油に浸って潤滑条件が良いため、特に低速運転、高負荷運転に適しています。

潤滑油
ISO VG320相当のギヤオイル
JXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。
変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)モーターモータ付出力軸垂直軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸種類減速機取付方式脚取付内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
軸配置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58831254K 120LU 10E10左側上側
379,100
333,700
367,070(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58831263K 120LD 10E10左側下側
379,100
333,700
367,070(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58831272K 120LC 10E10左側出力軸両軸
415,900
366,000
402,600(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58831281K 120RU 10E10右側上側
379,100
333,700
367,070(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58831297K 120RD 10E10右側下側
379,100
333,700
367,070(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58831306K 120RC 10E10右側出力軸両軸
415,900
366,000
402,600(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58831315K 120LU 15E15左側上側
379,100
333,700
367,070(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58831324K 120LD 15E15左側下側
379,100
333,700
367,070(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58831333K 120LC 15E15左側出力軸両軸
415,900
366,000
402,600(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58831342K 120RU 15E15右側上側
379,100
333,700
367,070(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58831351K 120RD 15E15右側下側
379,100
333,700
367,070(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58831367K 120RC 15E15右側出力軸両軸
415,900
366,000
402,600(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58831376K 120LU 20E20左側上側
371,700
327,100
359,810(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58831385K 120LD 20E20左側下側
371,700
327,100
359,810(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58831394K 120LC 20E20左側出力軸両軸
405,800
357,200
392,920(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58831403K 120RU 20E20右側上側
371,700
327,100
359,810(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58831412K 120RD 20E20右側下側
371,700
327,100
359,810(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58831421K 120RC 20E20右側出力軸両軸
405,800
357,200
392,920(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58831437K 120LU 25E25左側上側
379,100
333,700
367,070(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58831446K 120LD 25E25左側下側
379,100
333,700
367,070(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58831455K 120LC 25E25左側出力軸両軸
415,900
366,000
402,600(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58831464K 120RU 25E25右側上側
379,100
333,700
367,070(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58831473K 120RD 25E25右側下側
379,100
333,700
367,070(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58831482K 120RC 25E25右側出力軸両軸
415,900
366,000
402,600(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58831491K 120LU 30E30左側上側
379,100
333,700
367,070(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58831507K 120LD 30E30左側下側
379,100
333,700
367,070(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58831516K 120LC 30E30左側出力軸両軸
415,900
366,000
402,600(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58831525K 120RU 30E30右側上側
379,100
333,700
367,070(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58831534K 120RD 30E30右側下側
379,100
333,700
367,070(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58831543K 120RC 30E30右側出力軸両軸
415,900
366,000
402,600(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58831552K 120LU 40E40左側上側
298,500
262,700
288,970(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58831561K 120LD 40E40左側下側
298,500
262,700
288,970(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58831577K 120LC 40E40左側出力軸両軸
332,600
292,700
321,970(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58831586K 120RU 40E40右側上側
298,500
262,700
288,970(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58831595K 120RD 40E40右側下側
298,500
262,700
288,970(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58831604K 120RC 40E40右側出力軸両軸
332,600
292,700
321,970(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58831613K 120LU 50E50左側上側
298,500
262,700
288,970(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58831622K 120LD 50E50左側下側
298,500
262,700
288,970(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58831631K 120LC 50E50左側出力軸両軸
332,600
292,700
321,970(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58831647K 120RU 50E50右側上側
298,500
262,700
288,970(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58831656K 120RD 50E50右側下側
298,500
262,700
288,970(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58831665K 120RC 50E50右側出力軸両軸
332,600
292,700
321,970(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58831674K 120LU 60E60左側上側
298,500
262,700
288,970(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58831683K 120LD 60E60左側下側
298,500
262,700
288,970(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58831692K 120LC 60E60左側出力軸両軸
332,600
292,700
321,970(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58831701K 120RU 60E60右側上側
298,500
262,700
288,970(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58831717K 120RD 60E60右側下側
298,500
262,700
288,970(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58831726K 120RC 60E60右側出力軸両軸
332,600
292,700
321,970(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーム減速機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/215/
2022-06-23

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする