曜日別特売

一段ウォーム減速機(中実軸)Eシリーズ K-E135型 モータ付

一段ウォーム減速機(中実軸)Eシリーズ K-E135型 モータ付 - マキシンコー

出力軸は、スラスト荷重に強い軸受けを使用しています。
ウォームねじが常に潤滑油に浸って潤滑条件が良いため、特に低速運転、高負荷運転に適しています。

潤滑油
ISO VG320相当のギヤオイル
JXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。
変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)モーターモータ付出力軸垂直軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸種類減速機取付方式脚取付内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全48種類を絞り込む
減速比
軸配置
48種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
軸配置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58831735K 135LU 10E10左側上側
562,100
494,700
544,170(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58831744K 135LD 10E10左側下側
562,100
494,700
544,170(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58831753K 135LC 10E10左側出力軸両軸
609,300
536,200
589,820(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58831762K 135RU 10E10右側上側
562,100
494,700
544,170(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58831771K 135RD 10E10右側下側
562,100
494,700
544,170(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58831787K 135RC 10E10右側出力軸両軸
609,300
536,200
589,820(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58831796K 135LU 15E15左側上側
562,100
494,700
544,170(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58831805K 135LD 15E15左側下側
562,100
494,700
544,170(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58831814K 135LC 15E15左側出力軸両軸
609,300
536,200
589,820(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58831823K 135RU 15E15右側上側
562,100
494,700
544,170(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58831832K 135RD 15E15右側下側
562,100
494,700
544,170(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58831841K 135RC 15E15右側出力軸両軸
609,300
536,200
589,820(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58831857K 135LU 20E20左側上側
541,100
476,200
523,820(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58831866K 135LD 20E20左側下側
541,100
476,200
523,820(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58831875K 135LC 20E20左側出力軸両軸
582,200
512,400
563,640(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58831884K 135RU 20E20右側上側
541,100
476,200
523,820(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58831893K 135RD 20E20右側下側
541,100
476,200
523,820(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58831902K 135RC 20E20右側出力軸両軸
582,200
512,400
563,640(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58831911K 135LU 25E25左側上側
562,100
494,700
544,170(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58831927K 135LD 25E25左側下側
562,100
494,700
544,170(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58831936K 135LC 25E25左側出力軸両軸
609,300
536,200
589,820(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58831945K 135RU 25E25右側上側
562,100
494,700
544,170(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58831954K 135RD 25E25右側下側
562,100
494,700
544,170(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58831963K 135RC 25E25右側出力軸両軸
609,300
536,200
589,820(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58831972K 135LU 30E30左側上側
562,100
494,700
544,170(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58831981K 135LD 30E30左側下側
562,100
494,700
544,170(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58831997K 135LC 30E30左側出力軸両軸
609,300
536,200
589,820(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58832006K 135RU 30E30右側上側
562,100
494,700
544,170(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58832015K 135RD 30E30右側下側
562,100
494,700
544,170(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58832024K 135RC 30E30右側出力軸両軸
609,300
536,200
589,820(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58832033K 135LU 40E40左側上側
398,200
350,500
385,550(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58832042K 135LD 40E40左側下側
398,200
350,500
385,550(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58832051K 135LC 40E40左側出力軸両軸
439,300
386,600
425,260(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58832067K 135RU 40E40右側上側
398,200
350,500
385,550(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58832076K 135RD 40E40右側下側
398,200
350,500
385,550(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58832085K 135RC 40E40右側出力軸両軸
439,300
386,600
425,260(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58832094K 135LU 50E50左側上側
398,200
350,500
385,550(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58832103K 135LD 50E50左側下側
398,200
350,500
385,550(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58832112K 135LC 50E50左側出力軸両軸
439,300
386,600
425,260(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58832121K 135RU 50E50右側上側
398,200
350,500
385,550(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58832137K 135RD 50E50右側下側
398,200
350,500
385,550(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58832146K 135RC 50E50右側出力軸両軸
439,300
386,600
425,260(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58832155K 135LU 60E60左側上側
398,200
350,500
385,550(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58832164K 135LD 60E60左側下側
398,200
350,500
385,550(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58832173K 135LC 60E60左側出力軸両軸
439,300
386,600
425,260(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58832182K 135RU 60E60右側上側
398,200
350,500
385,550(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58832191K 135RD 60E60右側下側
398,200
350,500
385,550(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58832207K 135RC 60E60右側出力軸両軸
439,300
386,600
425,260(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーム減速機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/215/
2022-06-23

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする