曜日別特売

一段ウォーム減速機(中実軸)Eシリーズ K-E60型 モータ付

一段ウォーム減速機(中実軸)Eシリーズ K-E60型 モータ付 - マキシンコー

出力軸は、スラスト荷重に強い軸受けを使用しています。
ウォームねじが常に潤滑油に浸って潤滑条件が良いため、特に低速運転、高負荷運転に適しています。

潤滑油
ISO VG320相当のギヤオイル
JXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。
変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)モーターモータ付出力軸垂直軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸種類減速機取付方式脚取付内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全36種類を絞り込む
減速比
軸配置
36種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
軸配置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58832873K 60LU 10E10左側上側
119,200
104,900
115,390(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58832882K 60LD 10E10左側下側
119,200
104,900
115,390(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58832891K 60LC 10E10左側出力軸両軸
127,600
112,300
123,530(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58832907K 60RU 10E10右側上側
119,200
104,900
115,390(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58832916K 60RD 10E10右側下側
119,200
104,900
115,390(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58832925K 60RC 10E10右側出力軸両軸
127,600
112,300
123,530(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58832934K 60LU 15E15左側上側
119,200
104,900
115,390(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58832943K 60LD 15E15左側下側
119,200
104,900
115,390(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58832952K 60LC 15E15左側出力軸両軸
127,600
112,300
123,530(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58832961K 60RU 15E15右側上側
119,200
104,900
115,390(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58832977K 60RD 15E15右側下側
119,200
104,900
115,390(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58832986K 60RC 15E15右側出力軸両軸
127,600
112,300
123,530(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58832995K 60LU 20E20左側上側
118,600
104,400
114,840(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58833004K 60LD 20E20左側下側
118,600
104,400
114,840(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58833013K 60LC 20E20左側出力軸両軸
126,300
111,200
122,320(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58833022K 60RU 20E20右側上側
118,600
104,400
114,840(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58833031K 60RD 20E20右側下側
118,600
104,400
114,840(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58833047K 60RC 20E20右側出力軸両軸
126,300
111,200
122,320(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58833056K 60LU 25E25左側上側
119,200
104,900
115,390(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58833065K 60LD 25E25左側下側
119,200
104,900
115,390(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58833074K 60LC 25E25左側出力軸両軸
127,600
112,300
123,530(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58833083K 60RU 25E25右側上側
119,200
104,900
115,390(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58833092K 60RD 25E25右側下側
119,200
104,900
115,390(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58833101K 60RC 25E25右側出力軸両軸
127,600
112,300
123,530(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58833117K 60LU 30E30左側上側
119,200
104,900
115,390(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58833126K 60LD 30E30左側下側
119,200
104,900
115,390(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58833135K 60LC 30E30左側出力軸両軸
127,600
112,300
123,530(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58833144K 60RU 30E30右側上側
119,200
104,900
115,390(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58833153K 60RD 30E30右側下側
119,200
104,900
115,390(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58833162K 60RC 30E30右側出力軸両軸
127,600
112,300
123,530(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58833171K 60LU 40E40左側上側
118,600
104,400
114,840(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58833187K 60LD 40E40左側下側
118,600
104,400
114,840(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58833196K 60LC 40E40左側出力軸両軸
126,300
111,200
122,320(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58833205K 60RU 40E40右側上側
118,600
104,400
114,840(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58833214K 60RD 40E40右側下側
118,600
104,400
114,840(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58833223K 60RC 40E40右側出力軸両軸
126,300
111,200
122,320(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーム減速機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/215/
2022-06-23

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする