曜日別特売

一段ウォーム減速機(中実軸)Eシリーズ K-E70型 モータ付

一段ウォーム減速機(中実軸)Eシリーズ K-E70型 モータ付 - マキシンコー

出力軸は、スラスト荷重に強い軸受けを使用しています。
ウォームねじが常に潤滑油に浸って潤滑条件が良いため、特に低速運転、高負荷運転に適しています。

潤滑油
ISO VG320相当のギヤオイル
JXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。
変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)モーターモータ付出力軸垂直軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸種類減速機取付方式脚取付内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全48種類を絞り込む
減速比
軸配置
48種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
軸配置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58833232K 70LU 10E10左側上側
177,100
155,900
171,490(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58833241K 70LD 10E10左側下側
177,100
155,900
171,490(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58833257K 70LC 10E10左側出力軸両軸
189,700
167,000
183,700(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58833266K 70RU 10E10右側上側
177,100
155,900
171,490(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58833275K 70RD 10E10右側下側
177,100
155,900
171,490(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58833284K 70RC 10E10右側出力軸両軸
189,700
167,000
183,700(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58833293K 70LU 15E15左側上側
177,100
155,900
171,490(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58833302K 70LD 15E15左側下側
177,100
155,900
171,490(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58833311K 70LC 15E15左側出力軸両軸
189,700
167,000
183,700(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58833327K 70RU 15E15右側上側
177,100
155,900
171,490(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58833336K 70RD 15E15右側下側
177,100
155,900
171,490(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58833345K 70RC 15E15右側出力軸両軸
189,700
167,000
183,700(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58833354K 70LU 20E20左側上側
173,700
152,900
168,190(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58833363K 70LD 20E20左側下側
173,700
152,900
168,190(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58833372K 70LC 20E20左側出力軸両軸
185,100
162,900
179,190(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58833381K 70RU 20E20右側上側
173,700
152,900
168,190(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58833397K 70RD 20E20右側下側
173,700
152,900
168,190(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58833406K 70RC 20E20右側出力軸両軸
185,100
162,900
179,190(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58833415K 70LU 25E25左側上側
177,100
155,900
171,490(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58833424K 70LD 25E25左側下側
177,100
155,900
171,490(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58833433K 70LC 25E25左側出力軸両軸
189,700
167,000
183,700(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58833442K 70RU 25E25右側上側
177,100
155,900
171,490(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58833451K 70RD 25E25右側下側
177,100
155,900
171,490(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58833467K 70RC 25E25右側出力軸両軸
189,700
167,000
183,700(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58833476K 70LU 30E30左側上側
177,100
155,900
171,490(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58833485K 70LD 30E30左側下側
177,100
155,900
171,490(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58833494K 70LC 30E30左側出力軸両軸
189,700
167,000
183,700(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58833503K 70RU 30E30右側上側
177,100
155,900
171,490(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58833512K 70RD 30E30右側下側
177,100
155,900
171,490(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58833521K 70RC 30E30右側出力軸両軸
189,700
167,000
183,700(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58833537K 70LU 40E40左側上側
173,700
152,900
168,190(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58833546K 70LD 40E40左側下側
173,700
152,900
168,190(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58833555K 70LC 40E40左側出力軸両軸
185,100
162,900
179,190(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58833564K 70RU 40E40右側上側
173,700
152,900
168,190(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58833573K 70RD 40E40右側下側
173,700
152,900
168,190(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58833582K 70RC 40E40右側出力軸両軸
185,100
162,900
179,190(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58833591K 70LU 50E50左側上側
129,500
114,000
125,400(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58833607K 70LD 50E50左側下側
129,500
114,000
125,400(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58833616K 70LC 50E50左側出力軸両軸
140,900
124,000
136,400(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58833625K 70RU 50E50右側上側
129,500
114,000
125,400(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58833634K 70RD 50E50右側下側
129,500
114,000
125,400(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58833643K 70RC 50E50右側出力軸両軸
140,900
124,000
136,400(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58833652K 70LU 60E60左側上側
129,500
114,000
125,400(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58833661K 70LD 60E60左側下側
129,500
114,000
125,400(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58833677K 70LC 60E60左側出力軸両軸
140,900
124,000
136,400(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58833686K 70RU 60E60右側上側
129,500
114,000
125,400(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58833695K 70RD 60E60右側下側
129,500
114,000
125,400(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58833704K 70RC 60E60右側出力軸両軸
140,900
124,000
136,400(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーム減速機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/215/
2022-06-23

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする