マキシンコー
一段ウォーム減速機(中実軸)Eシリーズ W-E155型 モータ付
入力軸の位置が高く、入力軸に半径の大きなプーリ、スプロケットなどの機器の連結が容易です。
潤滑油
ISO VG320相当のギヤオイル
JXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。
変速機タイプ
ウォーム減速機
ねじれ
右ねじれ
軸端キー
JIS B1301-1996(平行キー)
塗装
アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)
モーター
モータ付
軸
上ウォーム形各軸配置水平
軸の形状
(入力)中実軸、(出力)中実軸
種類
減速機
取付方式
脚取付
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全9種類を絞り込む
減速比
40
50
60
軸配置
出力軸両軸
右側
左側
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
減速比
軸配置
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58834851
W 155R 40E
40
右側
¥
596,300
¥
524,800
¥
577,280
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58834867
W 155L 40E
40
左側
¥
596,300
¥
524,800
¥
577,280
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58834876
W 155C 40E
40
出力軸両軸
¥
647,100
¥
569,500
¥
626,450
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58834885
W 155R 50E
50
右側
¥
596,300
¥
524,800
¥
577,280
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58834894
W 155L 50E
50
左側
¥
596,300
¥
524,800
¥
577,280
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58834903
W 155C 50E
50
出力軸両軸
¥
647,100
¥
569,500
¥
626,450
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58834912
W 155R 60E
60
右側
¥
596,300
¥
524,800
¥
577,280
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58834921
W 155L 60E
60
左側
¥
596,300
¥
524,800
¥
577,280
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58834937
W 155C 60E
60
出力軸両軸
¥
647,100
¥
569,500
¥
626,450
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。