曜日別特売

一段ウォーム減速機(中実軸)Eシリーズ W-E50型 モータ付

一段ウォーム減速機(中実軸)Eシリーズ W-E50型 モータ付 - マキシンコー

入力軸の位置が高く、入力軸に半径の大きなプーリ、スプロケットなどの機器の連結が容易です。

潤滑油
ISO VG320相当のギヤオイル
JXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。
変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)モーターモータ付上ウォーム形各軸配置水平軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸種類減速機取付方式脚取付内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全24種類を絞り込む
減速比
軸配置
24種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
軸配置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58834946W 50R 10E10右側
86,200
75,900
83,490(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58834955W 50L 10E10左側
86,200
75,900
83,490(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58834964W 50C 10E10出力軸両軸
92,500
81,400
89,540(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58834973W 50R 15E15右側
86,200
75,900
83,490(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58834982W 50L 15E15左側
86,200
75,900
83,490(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58834991W 50C 15E15出力軸両軸
92,500
81,400
89,540(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58835007W 50R 20E20右側
83,100
73,200
80,520(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58835016W 50L 20E20左側
83,100
73,200
80,520(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58835025W 50C 20E20出力軸両軸
88,900
78,300
86,130(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58835034W 50R 25E25右側
86,200
75,900
83,490(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58835043W 50L 25E25左側
86,200
75,900
83,490(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58835052W 50C 25E25出力軸両軸
92,500
81,400
89,540(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58835061W 50R 30E30右側
86,200
75,900
83,490(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58835077W 50L 30E30左側
86,200
75,900
83,490(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58835086W 50C 30E30出力軸両軸
92,500
81,400
89,540(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58835095W 50R 40E40右側
83,100
73,200
80,520(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58835104W 50L 40E40左側
83,100
73,200
80,520(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58835113W 50C 40E40出力軸両軸
88,900
78,300
86,130(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58835122W 50R 50E50右側
83,100
73,200
80,520(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58835131W 50L 50E50左側
83,100
73,200
80,520(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58835147W 50C 50E50出力軸両軸
88,900
78,300
86,130(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58835156W 50R 60E60右側
83,100
73,200
80,520(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58835165W 50L 60E60左側
83,100
73,200
80,520(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58835174W 50C 60E60出力軸両軸
88,900
78,300
86,130(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーム減速機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/215/
2022-06-23

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする