曜日別特売

一段ウォーム減速機(中実軸)Eシリーズ W-E70型 モータ付

一段ウォーム減速機(中実軸)Eシリーズ W-E70型 モータ付 - マキシンコー

入力軸の位置が高く、入力軸に半径の大きなプーリ、スプロケットなどの機器の連結が容易です。

潤滑油
ISO VG320相当のギヤオイル
JXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。
変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)モーターモータ付上ウォーム形各軸配置水平軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸種類減速機取付方式脚取付内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全24種類を絞り込む
減速比
軸配置
24種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
軸配置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58835366W 70R 10E10右側
173,700
152,900
168,190(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58835375W 70L 10E10左側
173,700
152,900
168,190(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58835384W 70C 10E10出力軸両軸
184,300
162,200
178,420(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58835393W 70R 15E15右側
173,700
152,900
168,190(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58835402W 70L 15E15左側
173,700
152,900
168,190(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58835411W 70C 15E15出力軸両軸
184,300
162,200
178,420(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58835427W 70R 20E20右側
169,600
149,300
164,230(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58835436W 70L 20E20左側
169,600
149,300
164,230(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58835445W 70C 20E20出力軸両軸
179,300
157,800
173,580(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58835454W 70R 25E25右側
173,700
152,900
168,190(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58835463W 70L 25E25左側
173,700
152,900
168,190(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58835472W 70C 25E25出力軸両軸
184,300
162,200
178,420(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58835481W 70R 30E30右側
173,700
152,900
168,190(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58835497W 70L 30E30左側
173,700
152,900
168,190(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58835506W 70C 30E30出力軸両軸
184,300
162,200
178,420(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58835515W 70R 40E40右側
169,600
149,300
164,230(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58835524W 70L 40E40左側
169,600
149,300
164,230(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58835533W 70C 40E40出力軸両軸
179,300
157,800
173,580(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58835542W 70R 50E50右側
126,400
111,300
122,430(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58835551W 70L 50E50左側
126,400
111,300
122,430(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58835567W 70C 50E50出力軸両軸
136,100
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58835576W 70R 60E60右側
126,400
111,300
122,430(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58835585W 70L 60E60左側
126,400
111,300
122,430(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58835594W 70C 60E60出力軸両軸
136,100
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーム減速機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/215/
2022-06-23

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする