曜日別特売

二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ AKHP155型

二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ AKHP155型 - マキシンコー

出力軸は、スラスト荷重に強い軸受けを使用しています。

潤滑油
ISO VG320相当のギヤオイル
JXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。
変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)モーターモータなし出力軸垂直軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸種類減速機取付方式脚取付内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全62種類を絞り込む
減速比
軸配置
62種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
軸配置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58840975AKHP 155RU 100100右側上側
624,800
549,800
604,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58840993AKHP 155RC 100100右側出力軸両軸
710,900
599,800
659,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58841002AKHP 155LU 100100左側上側
624,800
549,800
604,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58841011AKHP 155LD 100100左側下側
624,800
549,800
604,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58841027AKHP 155LC 100100左側出力軸両軸
710,900
599,800
659,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58841036AKHP 155RU 150150右側上側
624,800
549,800
604,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58841054AKHP 155RC 150150右側出力軸両軸
710,900
599,800
659,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58841063AKHP 155LU 150150左側上側
624,800
549,800
604,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58841072AKHP 155LD 150150左側下側
624,800
549,800
604,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58841081AKHP 155LC 150150左側出力軸両軸
710,900
599,800
659,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58841097AKHP 155RU 200200右側上側
538,900
449,800
494,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58841115AKHP 155RC 200200右側出力軸両軸
624,800
549,800
604,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58841124AKHP 155LU 200200左側上側
538,900
449,800
494,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58841133AKHP 155LD 200200左側下側
538,900
449,800
494,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58841142AKHP 155LC 200200左側出力軸両軸
624,800
549,800
604,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58841151AKHP 155RU 250250右側上側
624,800
549,800
604,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58841176AKHP 155RC 250250右側出力軸両軸
710,900
599,800
659,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58841185AKHP 155LU 250250左側上側
624,800
549,800
604,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58841194AKHP 155LD 250250左側下側
624,800
549,800
604,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58841203AKHP 155LC 250250左側出力軸両軸
710,900
599,800
659,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58841212AKHP 155RU 300300右側上側
538,900
449,800
494,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58841255AKHP 155RC 300300右側出力軸両軸
624,800
549,800
604,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58841273AKHP 155LU 300300左側上側
538,900
449,800
494,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58841291AKHP 155LD 300300左側下側
538,900
449,800
494,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58841316AKHP 155LC 300300左側出力軸両軸
624,800
549,800
604,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58841334AKHP 155RU 400400右側上側
538,900
449,800
494,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58841377AKHP 155RC 400400右側出力軸両軸
624,800
549,800
604,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58841395AKHP 155LU 400400左側上側
538,900
449,800
494,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58841413AKHP 155LD 400400左側下側
538,900
449,800
494,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58841431AKHP 155LC 400400左側出力軸両軸
624,800
549,800
604,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58841456AKHP 155RU 500500右側上側
538,900
449,800
494,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58841492AKHP 155RC 500500右側出力軸両軸
624,800
549,800
604,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58841526AKHP 155LU 500500左側上側
538,900
449,800
494,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58841544AKHP 155LD 500500左側下側
538,900
449,800
494,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58841562AKHP 155LC 500500左側出力軸両軸
624,800
549,800
604,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58841587AKHP 155RU 600600右側上側
538,900
449,800
494,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58841623AKHP 155RC 600600右側出力軸両軸
624,800
549,800
604,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58841641AKHP 155LU 600600左側上側
538,900
449,800
494,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58841666AKHP 155LD 600600左側下側
538,900
449,800
494,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58841684AKHP 155LC 600600左側出力軸両軸
624,800
549,800
604,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58841702AKHP 155RU 800800右側上側
538,900
449,800
494,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58841745AKHP 155RC 800800右側出力軸両軸
624,800
549,800
604,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58841763AKHP 155LU 800800左側上側
538,900
449,800
494,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58841781AKHP 155LD 800800左側下側
538,900
449,800
494,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58841806AKHP 155LC 800800左側出力軸両軸
624,800
549,800
604,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58841824AKHP 155RU 900900右側上側
538,900
449,800
494,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58841867AKHP 155RC 900900右側出力軸両軸
624,800
549,800
604,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58841885AKHP 155LU 900900左側上側
538,900
449,800
494,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58841903AKHP 155LD 900900左側下側
538,900
449,800
494,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58841921AKHP 155LC 900900左側出力軸両軸
624,800
549,800
604,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーム減速機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/215/
2022-06-23

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする