曜日別特売

二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ AKHP60型

二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ AKHP60型 - マキシンコー

出力軸は、スラスト荷重に強い軸受けを使用しています。

潤滑油
ISO VG320相当のギヤオイル
JXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。
変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)モーターモータなし出力軸垂直軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸種類減速機取付方式脚取付内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
60件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
軸配置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58845832AKHP 60RU 100100右側上側
96,300
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58845857AKHP 60RD 100100右側下側
96,300
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58845875AKHP 60RC 100100右側出力軸両軸
111,600
95,980
105,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58845893AKHP 60LU 100100左側上側
96,300
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58845911AKHP 60LD 100100左側下側
96,300
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58845936AKHP 60LC 100100左側出力軸両軸
111,600
95,980
105,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58845954AKHP 60RU 150150右側上側
96,300
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58845972AKHP 60RD 150150右側下側
96,300
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58845997AKHP 60RC 150150右側出力軸両軸
111,600
95,980
105,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58846015AKHP 60LU 150150左側上側
96,300
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58846033AKHP 60LD 150150左側下側
96,300
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58846051AKHP 60LC 150150左側出力軸両軸
111,600
95,980
105,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58846076AKHP 60RU 200200右側上側
81,100
67,980
74,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58846094AKHP 60RD 200200右側下側
81,100
67,980
74,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58846112AKHP 60RC 200200右側出力軸両軸
96,300
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58846137AKHP 60LU 200200左側上側
81,100
67,980
74,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58846155AKHP 60LD 200200左側下側
81,100
67,980
74,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58846173AKHP 60LC 200200左側出力軸両軸
96,300
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58846191AKHP 60RU 250250右側上側
96,300
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58846216AKHP 60RD 250250右側下側
96,300
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58846234AKHP 60RC 250250右側出力軸両軸
111,600
95,980
105,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58846252AKHP 60LU 250250左側上側
96,300
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58846277AKHP 60LD 250250左側下側
96,300
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58846286AKHP 60LC 250250左側出力軸両軸
111,600
95,980
105,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58846295AKHP 60RU 300300右側上側
81,100
67,980
74,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58846304AKHP 60RD 300300右側下側
81,100
67,980
74,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58846313AKHP 60RC 300300右側出力軸両軸
96,300
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58846322AKHP 60LU 300300左側上側
81,100
67,980
74,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58846331AKHP 60LD 300300左側下側
81,100
67,980
74,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58846347AKHP 60LC 300300左側出力軸両軸
96,300
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58846356AKHP 60RU 400400右側上側
81,100
67,980
74,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58846365AKHP 60RD 400400右側下側
81,100
67,980
74,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58846374AKHP 60RC 400400右側出力軸両軸
96,300
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58846383AKHP 60LU 400400左側上側
81,100
67,980
74,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58846392AKHP 60LD 400400左側下側
81,100
67,980
74,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58846401AKHP 60LC 400400左側出力軸両軸
96,300
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58846417AKHP 60RU 500500右側上側
81,100
67,980
74,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58846426AKHP 60RD 500500右側下側
81,100
67,980
74,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58846435AKHP 60RC 500500右側出力軸両軸
96,300
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58846444AKHP 60LU 500500左側上側
81,100
67,980
74,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58846453AKHP 60LD 500500左側下側
81,100
67,980
74,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58846462AKHP 60LC 500500左側出力軸両軸
96,300
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58846471AKHP 60RU 600600右側上側
81,100
67,980
74,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58846487AKHP 60RD 600600右側下側
81,100
67,980
74,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58846496AKHP 60RC 600600右側出力軸両軸
96,300
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58846505AKHP 60LU 600600左側上側
81,100
67,980
74,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58846523AKHP 60LD 600600左側下側
81,100
67,980
74,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58846715AKHP 60LC 600600左側出力軸両軸
96,300
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58846733AKHP 60RU 800800右側上側
81,100
67,980
74,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58846751AKHP 60RD 800800右側下側
81,100
67,980
74,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーム減速機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/215/
2022-06-23

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする