曜日別特売

二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ AKHP70型

二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ AKHP70型 - マキシンコー

出力軸は、スラスト荷重に強い軸受けを使用しています。

潤滑油
ISO VG320相当のギヤオイル
JXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。
変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)モーターモータなし出力軸垂直軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸種類減速機取付方式脚取付内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全60種類を絞り込む
減速比
軸配置
60種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
軸配置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58847205AKHP 70RU 100100右側上側
125,100
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58847223AKHP 70RD 100100右側下側
125,100
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58847241AKHP 70RC 100100右側出力軸両軸
144,700
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58847266AKHP 70LU 100100左側上側
125,100
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58847284AKHP 70LD 100100左側下側
125,100
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58847293AKHP 70LC 100100左側出力軸両軸
144,700
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58847302AKHP 70RU 150150右側上側
125,100
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58847311AKHP 70RD 150150右側下側
125,100
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58847327AKHP 70RC 150150右側出力軸両軸
144,700
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58847336AKHP 70LU 150150左側上側
125,100
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58847345AKHP 70LD 150150左側下側
125,100
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58847354AKHP 70LC 150150左側出力軸両軸
144,700
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58847363AKHP 70RU 200200右側上側
105,400
86,980
95,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58847372AKHP 70RD 200200右側下側
105,400
86,980
95,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58847381AKHP 70RC 200200右側出力軸両軸
125,100
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58847397AKHP 70LU 200200左側上側
105,400
86,980
95,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58847406AKHP 70LD 200200左側下側
105,400
86,980
95,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58847415AKHP 70LC 200200左側出力軸両軸
125,100
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58847424AKHP 70RU 250250右側上側
125,100
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58847433AKHP 70RD 250250右側下側
125,100
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58847442AKHP 70RC 250250右側出力軸両軸
144,700
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58847451AKHP 70LU 250250左側上側
125,100
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58847467AKHP 70LD 250250左側下側
125,100
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58847476AKHP 70LC 250250左側出力軸両軸
144,700
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58847485AKHP 70RU 300300右側上側
105,400
86,980
95,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58847494AKHP 70RD 300300右側下側
105,400
86,980
95,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58847503AKHP 70RC 300300右側出力軸両軸
125,100
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58847512AKHP 70LU 300300左側上側
105,400
86,980
95,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58847521AKHP 70LD 300300左側下側
105,400
86,980
95,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58847546AKHP 70LC 300300左側出力軸両軸
125,100
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58847564AKHP 70RU 400400右側上側
105,400
86,980
95,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58847582AKHP 70RD 400400右側下側
105,400
86,980
95,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58847607AKHP 70RC 400400右側出力軸両軸
125,100
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58847625AKHP 70LU 400400左側上側
105,400
86,980
95,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58847643AKHP 70LD 400400左側下側
105,400
86,980
95,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58847661AKHP 70LC 400400左側出力軸両軸
125,100
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58847686AKHP 70RU 500500右側上側
105,400
86,980
95,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58847704AKHP 70RD 500500右側下側
105,400
86,980
95,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58847722AKHP 70RC 500500右側出力軸両軸
125,100
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58847747AKHP 70LU 500500左側上側
105,400
86,980
95,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58847765AKHP 70LD 500500左側下側
105,400
86,980
95,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58847783AKHP 70LC 500500左側出力軸両軸
125,100
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58847801AKHP 70RU 600600右側上側
105,400
86,980
95,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58847826AKHP 70RD 600600右側下側
105,400
86,980
95,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58847844AKHP 70RC 600600右側出力軸両軸
125,100
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58847862AKHP 70LU 600600左側上側
105,400
86,980
95,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58847887AKHP 70LD 600600左側下側
105,400
86,980
95,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58847905AKHP 70LC 600600左側出力軸両軸
125,100
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58847923AKHP 70RU 800800右側上側
105,400
86,980
95,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58847941AKHP 70RD 800800右側下側
105,400
86,980
95,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーム減速機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/215/
2022-06-23

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする