二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ AKHP-B100型 ブレーキモータ付

二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ AKHP-B100型 ブレーキモータ付 - マキシンコー

出力軸は、スラスト荷重に強い軸受けを使用しています。

潤滑油
ISO VG320相当のギヤオイル
JXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。
変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)モーターブレーキモータ付出力軸垂直軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸種類減速機取付方式脚取付内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全24種類を絞り込む
減速比
軸配置
24種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
軸配置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58835813AKHP 100RU 200B200右側上側
297,900
262,200
288,420(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58835822AKHP 100LU 200B200左側上側
297,900
262,200
288,420(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58835831AKHP 100LD 200B200左側下側
297,900
262,200
288,420(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58835847AKHP 100RD 200B200右側下側
297,900
262,200
288,420(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58835856AKHP 100RC 200B200右側出力軸両軸
332,600
292,700
321,970(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58835865AKHP 100LC 200B200左側出力軸両軸
332,600
292,700
321,970(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58835874AKHP 100RU 250B250右側上側
342,600
301,500
331,650(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58835883AKHP 100LU 250B250左側上側
342,600
301,500
331,650(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58835892AKHP 100LD 250B250左側下側
342,600
301,500
331,650(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58835901AKHP 100RD 250B250右側下側
342,600
301,500
331,650(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58835917AKHP 100RC 250B250右側出力軸両軸
377,300
332,100
365,310(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58835926AKHP 100LC 250B250左側出力軸両軸
377,300
332,100
365,310(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58835935AKHP 100RU 300B300右側上側
297,900
262,200
288,420(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58835944AKHP 100LU 300B300左側上側
297,900
262,200
288,420(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58835953AKHP 100LD 300B300左側下側
297,900
262,200
288,420(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58835962AKHP 100RD 300B300右側下側
297,900
262,200
288,420(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58835971AKHP 100RC 300B300右側出力軸両軸
332,600
292,700
321,970(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58835987AKHP 100LC 300B300左側出力軸両軸
332,600
292,700
321,970(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58835996AKHP 100RU 400B400右側上側
297,900
262,200
288,420(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58836005AKHP 100LU 400B400左側上側
297,900
262,200
288,420(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58836014AKHP 100LD 400B400左側下側
297,900
262,200
288,420(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58836023AKHP 100RD 400B400右側下側
297,900
262,200
288,420(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58836032AKHP 100RC 400B400右側出力軸両軸
332,600
292,700
321,970(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58836041AKHP 100LC 400B400左側出力軸両軸
332,600
292,700
321,970(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーム減速機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/215/
2022-06-23

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする