曜日別特売

二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ AKHP-B120型 ブレーキモータ付

二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ AKHP-B120型 ブレーキモータ付 - マキシンコー

出力軸は、スラスト荷重に強い軸受けを使用しています。

潤滑油
ISO VG320相当のギヤオイル
JXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。
変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)モーターブレーキモータ付出力軸垂直軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸種類減速機取付方式脚取付内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全48種類を絞り込む
減速比
軸配置
48種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
軸配置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58836057AKHP 120RU 200B200右側上側
474,900
418,000
459,800(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58836066AKHP 120LU 200B200左側上側
474,900
418,000
459,800(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58836075AKHP 120LD 200B200左側下側
474,900
418,000
459,800(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58836084AKHP 120RD 200B200右側下側
474,900
418,000
459,800(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58836093AKHP 120RC 200B200右側出力軸両軸
515,000
453,200
498,520(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58836102AKHP 120LC 200B200左側出力軸両軸
515,000
453,200
498,520(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58836111AKHP 120RU 250B250右側上側
546,100
480,600
528,660(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58836127AKHP 120LU 250B250左側上側
546,100
480,600
528,660(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58836136AKHP 120LD 250B250左側下側
546,100
480,600
528,660(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58836145AKHP 120RD 250B250右側下側
546,100
480,600
528,660(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58836154AKHP 120RC 250B250右側出力軸両軸
586,200
515,900
567,490(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58836163AKHP 120LC 250B250左側出力軸両軸
586,200
515,900
567,490(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58836172AKHP 120RU 300B300右側上側
474,900
418,000
459,800(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58836181AKHP 120LU 300B300左側上側
474,900
418,000
459,800(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58836197AKHP 120LD 300B300左側下側
474,900
418,000
459,800(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58836206AKHP 120RD 300B300右側下側
474,900
418,000
459,800(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58836215AKHP 120RC 300B300右側出力軸両軸
515,000
453,200
498,520(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58836224AKHP 120LC 300B300左側出力軸両軸
515,000
453,200
498,520(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58836233AKHP 120RU 400B400右側上側
474,900
418,000
459,800(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58836242AKHP 120LU 400B400左側上側
474,900
418,000
459,800(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58836251AKHP 120LD 400B400左側下側
474,900
418,000
459,800(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58836267AKHP 120RD 400B400右側下側
474,900
418,000
459,800(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58836276AKHP 120RC 400B400右側出力軸両軸
515,000
453,200
498,520(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58836285AKHP 120LC 400B400左側出力軸両軸
515,000
453,200
498,520(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58836294AKHP 120RU 500B500右側上側
352,900
310,600
341,660(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58836303AKHP 120LU 500B500左側上側
352,900
310,600
341,660(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58836312AKHP 120LD 500B500左側下側
352,900
310,600
341,660(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58836321AKHP 120RD 500B500右側下側
352,900
310,600
341,660(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58836337AKHP 120RC 500B500右側出力軸両軸
393,000
345,900
380,490(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58836346AKHP 120LC 500B500左側出力軸両軸
393,000
345,900
380,490(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58836355AKHP 120RU 600B600右側上側
352,900
310,600
341,660(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58836364AKHP 120LU 600B600左側上側
352,900
310,600
341,660(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58836373AKHP 120LD 600B600左側下側
352,900
310,600
341,660(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58836382AKHP 120RD 600B600右側下側
352,900
310,600
341,660(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58836391AKHP 120RC 600B600右側出力軸両軸
393,000
345,900
380,490(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58836407AKHP 120LC 600B600左側出力軸両軸
393,000
345,900
380,490(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58836416AKHP 120RU 800B800右側上側
352,900
310,600
341,660(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58836425AKHP 120LU 800B800左側上側
352,900
310,600
341,660(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58836434AKHP 120LD 800B800左側下側
352,900
310,600
341,660(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58836443AKHP 120RD 800B800右側下側
352,900
310,600
341,660(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58836452AKHP 120RC 800B800右側出力軸両軸
393,000
345,900
380,490(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58836461AKHP 120LC 800B800左側出力軸両軸
393,000
345,900
380,490(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58836477AKHP 120RU 900B900右側上側
352,900
310,600
341,660(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58836486AKHP 120LU 900B900左側上側
352,900
310,600
341,660(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58836495AKHP 120LD 900B900左側下側
352,900
310,600
341,660(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58836504AKHP 120RD 900B900右側下側
352,900
310,600
341,660(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58836513AKHP 120RC 900B900右側出力軸両軸
393,000
345,900
380,490(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58836522AKHP 120LC 900B900左側出力軸両軸
393,000
345,900
380,490(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーム減速機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/215/
2022-06-23

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする