曜日別特売

二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ AKHP-B80型 ブレーキモータ付

二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ AKHP-B80型 ブレーキモータ付 - マキシンコー

出力軸は、スラスト荷重に強い軸受けを使用しています。

潤滑油
ISO VG320相当のギヤオイル
JXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。
変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)モーターブレーキモータ付出力軸垂直軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸種類減速機取付方式脚取付内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全48種類を絞り込む
減速比
軸配置
48種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
軸配置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58837012AKHP 80RU 200B200右側上側
210,200
185,000
203,500(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58837021AKHP 80LU 200B200左側上側
210,200
185,000
203,500(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58837037AKHP 80LD 200B200左側下側
210,200
185,000
203,500(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58837046AKHP 80RD 200B200右側下側
210,200
185,000
203,500(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58837055AKHP 80RC 200B200右側出力軸両軸
233,600
205,600
226,160(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58837064AKHP 80LC 200B200左側出力軸両軸
233,600
205,600
226,160(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58837073AKHP 80RU 250B250右側上側
241,700
212,700
233,970(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58837082AKHP 80LU 250B250左側上側
241,700
212,700
233,970(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58837091AKHP 80LD 250B250左側下側
241,700
212,700
233,970(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58837107AKHP 80RD 250B250右側下側
241,700
212,700
233,970(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58837116AKHP 80RC 250B250右側出力軸両軸
265,100
233,300
256,630(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58837125AKHP 80LC 250B250左側出力軸両軸
265,100
233,300
256,630(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58837134AKHP 80RU 300B300右側上側
210,200
185,000
203,500(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58837143AKHP 80LU 300B300左側上側
210,200
185,000
203,500(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58837152AKHP 80LD 300B300左側下側
210,200
185,000
203,500(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58837161AKHP 80RD 300B300右側下側
210,200
185,000
203,500(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58837177AKHP 80RC 300B300右側出力軸両軸
233,600
205,600
226,160(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58837186AKHP 80LC 300B300左側出力軸両軸
233,600
205,600
226,160(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58837195AKHP 80RU 400B400右側上側
210,200
185,000
203,500(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58837204AKHP 80LU 400B400左側上側
210,200
185,000
203,500(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58837213AKHP 80LD 400B400左側下側
210,200
185,000
203,500(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58837222AKHP 80RD 400B400右側下側
210,200
185,000
203,500(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58837231AKHP 80RC 400B400右側出力軸両軸
233,600
205,600
226,160(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58837247AKHP 80LC 400B400左側出力軸両軸
233,600
205,600
226,160(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58837256AKHP 80RU 500B500右側上側
210,200
185,000
203,500(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58837265AKHP 80LU 500B500左側上側
210,200
185,000
203,500(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58837274AKHP 80LD 500B500左側下側
210,200
185,000
203,500(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58837283AKHP 80RD 500B500右側下側
210,200
185,000
203,500(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58837292AKHP 80RC 500B500右側出力軸両軸
233,600
205,600
226,160(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58837301AKHP 80LC 500B500左側出力軸両軸
233,600
205,600
226,160(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58837317AKHP 80RU 600B600右側上側
210,200
185,000
203,500(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58837326AKHP 80LU 600B600左側上側
210,200
185,000
203,500(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58837335AKHP 80LD 600B600左側下側
210,200
185,000
203,500(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58837344AKHP 80RD 600B600右側下側
210,200
185,000
203,500(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58837353AKHP 80RC 600B600右側出力軸両軸
233,600
205,600
226,160(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58837362AKHP 80LC 600B600左側出力軸両軸
233,600
205,600
226,160(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58837371AKHP 80RU 800B800右側上側
210,200
185,000
203,500(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58837387AKHP 80LU 800B800左側上側
210,200
185,000
203,500(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58837396AKHP 80LD 800B800左側下側
210,200
185,000
203,500(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58837405AKHP 80RD 800B800右側下側
210,200
185,000
203,500(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58837414AKHP 80RC 800B800右側出力軸両軸
233,600
205,600
226,160(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58837423AKHP 80LC 800B800左側出力軸両軸
233,600
205,600
226,160(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58837432AKHP 80RU 900B900右側上側
210,200
185,000
203,500(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58837441AKHP 80LU 900B900左側上側
210,200
185,000
203,500(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58837457AKHP 80LD 900B900左側下側
210,200
185,000
203,500(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58837466AKHP 80RD 900B900右側下側
210,200
185,000
203,500(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58837475AKHP 80RC 900B900右側出力軸両軸
233,600
205,600
226,160(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58837484AKHP 80LC 900B900左側出力軸両軸
233,600
205,600
226,160(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーム減速機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/215/
2022-06-23

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする