曜日別特売

二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ AKHP-E100型 モータ付

二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ AKHP-E100型 モータ付 - マキシンコー

出力軸は、スラスト荷重に強い軸受けを使用しています。

潤滑油
ISO VG320相当のギヤオイル
JXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。
変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)モーターモータ付出力軸垂直軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸種類減速機取付方式脚取付内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全24種類を絞り込む
減速比
軸配置
24種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
軸配置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58837493AKHP 100RU 200E200右側上側
230,200
202,600
222,860(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58837502AKHP 100LU 200E200左側上側
230,200
202,600
222,860(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58837511AKHP 100LD 200E200左側下側
230,200
202,600
222,860(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58837527AKHP 100RD 200E200右側下側
230,200
202,600
222,860(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58837536AKHP 100RC 200E200右側出力軸両軸
264,900
233,200
256,520(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58837545AKHP 100LC 200E200左側出力軸両軸
264,900
233,200
256,520(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58837554AKHP 100RU 250E250右側上側
264,700
233,000
256,300(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58837563AKHP 100LU 250E250左側上側
264,700
233,000
256,300(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58837572AKHP 100LD 250E250左側下側
264,700
233,000
256,300(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58837581AKHP 100RD 250E250右側下側
264,700
233,000
256,300(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58837597AKHP 100RC 250E250右側出力軸両軸
299,400
263,500
289,850(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58837606AKHP 100LC 250E250左側出力軸両軸
299,400
263,500
289,850(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58837615AKHP 100RU 300E300右側上側
230,200
202,600
222,860(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58837624AKHP 100LU 300E300左側上側
230,200
202,600
222,860(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58837633AKHP 100LD 300E300左側下側
230,200
202,600
222,860(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58837642AKHP 100RD 300E300右側下側
230,200
202,600
222,860(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58837651AKHP 100RC 300E300右側出力軸両軸
264,900
233,200
256,520(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58837667AKHP 100LC 300E300左側出力軸両軸
264,900
233,200
256,520(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58837676AKHP 100RU 400E400右側上側
230,200
202,600
222,860(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58837685AKHP 100LU 400E400左側上側
230,200
202,600
222,860(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58837694AKHP 100LD 400E400左側下側
230,200
202,600
222,860(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58837703AKHP 100RD 400E400右側下側
230,200
202,600
222,860(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58837712AKHP 100RC 400E400右側出力軸両軸
264,900
233,200
256,520(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58837721AKHP 100LC 400E400左側出力軸両軸
264,900
233,200
256,520(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーム減速機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/215/
2022-06-23

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする