曜日別特売

二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ AKHP-E135型 モータ付

二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ AKHP-E135型 モータ付 - マキシンコー

出力軸は、スラスト荷重に強い軸受けを使用しています。

潤滑油
ISO VG320相当のギヤオイル
JXTGエネルギー ボンノックTS320、又はシェルオマラS2G320を封入しています。
変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)モーターモータ付出力軸垂直軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸種類減速機取付方式脚取付内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
軸配置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58838211AKHP 135RU 200E200右側上側
412,100
362,700
398,970(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58838227AKHP 135LU 200E200左側上側
412,100
362,700
398,970(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58838236AKHP 135LD 200E200左側下側
412,100
362,700
398,970(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58838245AKHP 135RD 200E200右側下側
412,100
362,700
398,970(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58838254AKHP 135RC 200E200右側出力軸両軸
464,600
408,900
449,790(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58838263AKHP 135LC 200E200左側出力軸両軸
464,600
408,900
449,790(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58838272AKHP 135RU 250E250右側上側
473,900
417,100
458,810(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58838281AKHP 135LU 250E250左側上側
473,900
417,100
458,810(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58838297AKHP 135LD 250E250左側下側
473,900
417,100
458,810(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58838306AKHP 135RD 250E250右側下側
473,900
417,100
458,810(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58838315AKHP 135RC 250E250右側出力軸両軸
526,400
463,300
509,630(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58838324AKHP 135LC 250E250左側出力軸両軸
526,400
463,300
509,630(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58838333AKHP 135RU 300E300右側上側
412,100
362,700
398,970(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58838342AKHP 135LU 300E300左側上側
412,100
362,700
398,970(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58838351AKHP 135LD 300E300左側下側
412,100
362,700
398,970(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58838367AKHP 135RD 300E300右側下側
412,100
362,700
398,970(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58838376AKHP 135RC 300E300右側出力軸両軸
464,600
408,900
449,790(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58838385AKHP 135LC 300E300左側出力軸両軸
464,600
408,900
449,790(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58838394AKHP 135RU 400E400右側上側
412,100
362,700
398,970(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58838403AKHP 135LU 400E400左側上側
412,100
362,700
398,970(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58838412AKHP 135LD 400E400左側下側
412,100
362,700
398,970(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58838421AKHP 135RD 400E400右側下側
412,100
362,700
398,970(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58838437AKHP 135RC 400E400右側出力軸両軸
464,600
408,900
449,790(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58838446AKHP 135LC 400E400左側出力軸両軸
464,600
408,900
449,790(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58838455AKHP 135RU 500E500右側上側
383,200
337,300
371,030(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58838464AKHP 135LU 500E500左側上側
383,200
337,300
371,030(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58838473AKHP 135LD 500E500左側下側
383,200
337,300
371,030(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58838482AKHP 135RD 500E500右側下側
383,200
337,300
371,030(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58838491AKHP 135RC 500E500右側出力軸両軸
435,700
383,500
421,850(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58838507AKHP 135LC 500E500左側出力軸両軸
435,700
383,500
421,850(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58838516AKHP 135RU 600E600右側上側
383,200
337,300
371,030(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58838525AKHP 135LU 600E600左側上側
383,200
337,300
371,030(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58838534AKHP 135LD 600E600左側下側
383,200
337,300
371,030(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58838543AKHP 135RD 600E600右側下側
383,200
337,300
371,030(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58838552AKHP 135RC 600E600右側出力軸両軸
435,700
383,500
421,850(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58838561AKHP 135LC 600E600左側出力軸両軸
435,700
383,500
421,850(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58838577AKHP 135RU 800E800右側上側
383,200
337,300
371,030(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58838586AKHP 135LU 800E800左側上側
383,200
337,300
371,030(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58838595AKHP 135LD 800E800左側下側
383,200
337,300
371,030(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58838604AKHP 135RD 800E800右側下側
383,200
337,300
371,030(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58838613AKHP 135RC 800E800右側出力軸両軸
435,700
383,500
421,850(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58838622AKHP 135LC 800E800左側出力軸両軸
435,700
383,500
421,850(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58838631AKHP 135RU 900E900右側上側
383,200
337,300
371,030(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58838647AKHP 135LU 900E900左側上側
383,200
337,300
371,030(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58838656AKHP 135LD 900E900左側下側
383,200
337,300
371,030(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58838665AKHP 135RD 900E900右側下側
383,200
337,300
371,030(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58838674AKHP 135RC 900E900右側出力軸両軸
435,700
383,500
421,850(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58838683AKHP 135LC 900E900左側出力軸両軸
435,700
383,500
421,850(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーム減速機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/215/
2022-06-23

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする