曜日別特売

二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ BH60型

二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ BH60型 - マキシンコー

ウォームねじが常に潤滑油に浸って潤滑条件が良いため、特に低速運転、高負荷運転に適しています。
出力軸の位置が高く、出力軸に半径の大きなプーリ、スプロケットなどの機器の連結が容易です。

潤滑油
ISO VG320相当のギヤオイル
JXTGエネルギー ボンノックM320又はシェルオマラS2G320を封入しています。
変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)モーターモータなし下ウォーム形各軸配置水平軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸種類減速機取付方式脚取付内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全60種類を絞り込む
減速比
軸配置
60種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
軸配置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58860067BH 60LM 100100左側入・出力軸反対方向(二段)
79,300
67,980
74,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58860085BH 60RM 100100右側入・出力軸反対方向(二段)
79,300
67,980
74,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58860103BH 60RK 100100右側入・出力軸同方向(二段)
79,300
67,980
74,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58860121BH 60LK 100100左側入・出力軸同方向(二段)
79,300
67,980
74,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58860146BH 60RC 100100右側出力軸両軸
92,500
78,980
86,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58860164BH 60LC 100100左側出力軸両軸
92,500
78,980
86,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58860191BH 60LM 150150左側入・出力軸反対方向(二段)
79,300
67,980
74,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58860216BH 60RM 150150右側入・出力軸反対方向(二段)
79,300
67,980
74,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58860234BH 60RK 150150右側入・出力軸同方向(二段)
79,300
67,980
74,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58860252BH 60LK 150150左側入・出力軸同方向(二段)
79,300
67,980
74,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58860277BH 60RC 150150右側出力軸両軸
92,500
78,980
86,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58860295BH 60LC 150150左側出力軸両軸
92,500
78,980
86,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58860313BH 60LM 200200左側入・出力軸反対方向(二段)
66,100
55,980
61,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58860331BH 60RM 200200右側入・出力軸反対方向(二段)
66,100
55,980
61,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58860356BH 60RK 200200右側入・出力軸同方向(二段)
66,100
55,980
61,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58860374BH 60LK 200200左側入・出力軸同方向(二段)
66,100
55,980
61,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58860392BH 60RC 200200右側出力軸両軸
79,300
67,980
74,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58860417BH 60LC 200200左側出力軸両軸
79,300
67,980
74,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58860435BH 60LM 250250左側入・出力軸反対方向(二段)
79,300
67,980
74,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58860453BH 60RM 250250右側入・出力軸反対方向(二段)
79,300
67,980
74,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58860471BH 60RK 250250右側入・出力軸同方向(二段)
79,300
67,980
74,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58860496BH 60LK 250250左側入・出力軸同方向(二段)
79,300
67,980
74,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58860514BH 60RC 250250右側出力軸両軸
92,500
78,980
86,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58860532BH 60LC 250250左側出力軸両軸
92,500
78,980
86,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58860557BH 60LM 300300左側入・出力軸反対方向(二段)
66,100
55,980
61,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58860575BH 60RM 300300右側入・出力軸反対方向(二段)
66,100
55,980
61,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58860593BH 60RK 300300右側入・出力軸同方向(二段)
66,100
55,980
61,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58860611BH 60LK 300300左側入・出力軸同方向(二段)
66,100
55,980
61,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58860636BH 60RC 300300右側出力軸両軸
79,300
67,980
74,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58860654BH 60LC 300300左側出力軸両軸
79,300
67,980
74,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58860672BH 60LM 400400左側入・出力軸反対方向(二段)
66,100
55,980
61,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58860697BH 60RM 400400右側入・出力軸反対方向(二段)
66,100
55,980
61,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58860715BH 60RK 400400右側入・出力軸同方向(二段)
66,100
55,980
61,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58860733BH 60LK 400400左側入・出力軸同方向(二段)
66,100
55,980
61,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58860751BH 60RC 400400右側出力軸両軸
79,300
67,980
74,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58860776BH 60LC 400400左側出力軸両軸
79,300
67,980
74,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58860794BH 60LM 500500左側入・出力軸反対方向(二段)
66,100
55,980
61,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58860812BH 60RM 500500右側入・出力軸反対方向(二段)
66,100
55,980
61,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58860837BH 60RK 500500右側入・出力軸同方向(二段)
66,100
55,980
61,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58860855BH 60LK 500500左側入・出力軸同方向(二段)
66,100
55,980
61,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58860873BH 60RC 500500右側出力軸両軸
79,300
67,980
74,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58860891BH 60LC 500500左側出力軸両軸
79,300
67,980
74,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58860916BH 60LM 600600左側入・出力軸反対方向(二段)
66,100
55,980
61,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58860934BH 60RM 600600右側入・出力軸反対方向(二段)
66,100
55,980
61,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58860952BH 60RK 600600右側入・出力軸同方向(二段)
66,100
55,980
61,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58860977BH 60LK 600600左側入・出力軸同方向(二段)
66,100
55,980
61,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58860995BH 60RC 600600右側出力軸両軸
79,300
67,980
74,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58861013BH 60LC 600600左側出力軸両軸
79,300
67,980
74,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58861031BH 60LM 800800左側入・出力軸反対方向(二段)
66,100
55,980
61,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58861056BH 60RM 800800右側入・出力軸反対方向(二段)
66,100
55,980
61,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーム減速機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/215/
2022-06-23

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする