曜日別特売

二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ BH80型

二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ BH80型 - マキシンコー

ウォームねじが常に潤滑油に浸って潤滑条件が良いため、特に低速運転、高負荷運転に適しています。
出力軸の位置が高く、出力軸に半径の大きなプーリ、スプロケットなどの機器の連結が容易です。

潤滑油
ISO VG320相当のギヤオイル
JXTGエネルギー ボンノックM320又はシェルオマラS2G320を封入しています。
変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)モーターモータなし下ウォーム形各軸配置水平軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸種類減速機取付方式脚取付内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全60種類を絞り込む
減速比
軸配置
60種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
軸配置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58863183BH 80LM 100100左側入・出力軸反対方向(二段)
118,700
98,980
108,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58863201BH 80RM 100100右側入・出力軸反対方向(二段)
118,700
98,980
108,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58863226BH 80RK 100100右側入・出力軸同方向(二段)
118,700
98,980
108,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58863244BH 80LK 100100左側入・出力軸同方向(二段)
118,700
98,980
108,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58863262BH 80RC 100100右側出力軸両軸
138,400
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58863287BH 80LC 100100左側出力軸両軸
138,400
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58863305BH 80LM 150150左側入・出力軸反対方向(二段)
118,700
98,980
108,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58863323BH 80RM 150150右側入・出力軸反対方向(二段)
118,700
98,980
108,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58863341BH 80RK 150150右側入・出力軸同方向(二段)
118,700
98,980
108,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58863366BH 80LK 150150左側入・出力軸同方向(二段)
118,700
98,980
108,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58863384BH 80RC 150150右側出力軸両軸
138,400
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58863402BH 80LC 150150左側出力軸両軸
138,400
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58863427BH 80LM 200200左側入・出力軸反対方向(二段)
98,900
85,980
94,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58863445BH 80RM 200200右側入・出力軸反対方向(二段)
98,900
85,980
94,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58863463BH 80RK 200200右側入・出力軸同方向(二段)
98,900
85,980
94,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58863481BH 80LK 200200左側入・出力軸同方向(二段)
98,900
85,980
94,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58863506BH 80RC 200200右側出力軸両軸
118,700
98,980
108,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58863524BH 80LC 200200左側出力軸両軸
118,700
98,980
108,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58863542BH 80LM 250250左側入・出力軸反対方向(二段)
118,700
98,980
108,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58863567BH 80RM 250250右側入・出力軸反対方向(二段)
118,700
98,980
108,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58863585BH 80RK 250250右側入・出力軸同方向(二段)
118,700
98,980
108,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58863603BH 80LK 250250左側入・出力軸同方向(二段)
118,700
98,980
108,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58863621BH 80RC 250250右側出力軸両軸
138,400
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58863646BH 80LC 250250左側出力軸両軸
138,400
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58863664BH 80LM 300300左側入・出力軸反対方向(二段)
98,900
85,980
94,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58863682BH 80RM 300300右側入・出力軸反対方向(二段)
98,900
85,980
94,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58863707BH 80RK 300300右側入・出力軸同方向(二段)
98,900
85,980
94,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58863725BH 80LK 300300左側入・出力軸同方向(二段)
98,900
85,980
94,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58863743BH 80RC 300300右側出力軸両軸
118,700
98,980
108,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58863761BH 80LC 300300左側出力軸両軸
118,700
98,980
108,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58863786BH 80LM 400400左側入・出力軸反対方向(二段)
98,900
85,980
94,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58863804BH 80RM 400400右側入・出力軸反対方向(二段)
98,900
85,980
94,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58863822BH 80RK 400400右側入・出力軸同方向(二段)
98,900
85,980
94,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58863847BH 80LK 400400左側入・出力軸同方向(二段)
98,900
85,980
94,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58863865BH 80RC 400400右側出力軸両軸
118,700
98,980
108,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58863883BH 80LC 400400左側出力軸両軸
118,700
98,980
108,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58863901BH 80LM 500500左側入・出力軸反対方向(二段)
98,900
85,980
94,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58863926BH 80RM 500500右側入・出力軸反対方向(二段)
98,900
85,980
94,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58863944BH 80RK 500500右側入・出力軸同方向(二段)
98,900
85,980
94,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58863962BH 80LK 500500左側入・出力軸同方向(二段)
98,900
85,980
94,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58863987BH 80RC 500500右側出力軸両軸
118,700
98,980
108,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58864005BH 80LC 500500左側出力軸両軸
118,700
98,980
108,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58864023BH 80LM 600600左側入・出力軸反対方向(二段)
98,900
85,980
94,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58864041BH 80RM 600600右側入・出力軸反対方向(二段)
98,900
85,980
94,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58864066BH 80RK 600600右側入・出力軸同方向(二段)
98,900
85,980
94,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58864084BH 80LK 600600左側入・出力軸同方向(二段)
98,900
85,980
94,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58864102BH 80RC 600600右側出力軸両軸
118,700
98,980
108,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58864127BH 80LC 600600左側出力軸両軸
118,700
98,980
108,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58864145BH 80LM 800800左側入・出力軸反対方向(二段)
98,900
85,980
94,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58864163BH 80RM 800800右側入・出力軸反対方向(二段)
98,900
85,980
94,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーム減速機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/215/
2022-06-23

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする