曜日別特売

二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ BH-B225型 ブレーキモータ付

二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ BH-B225型 ブレーキモータ付 - マキシンコー

ウォームねじが常に潤滑油に浸って潤滑条件が良いため、特に低速運転、高負荷運転に適しています。
出力軸の位置が高く、出力軸に半径の大きなプーリ、スプロケットなどの機器の連結が容易です。

潤滑油
ISO VG320相当のギヤオイル
JXTGエネルギー ボンノックM320又はシェルオマラS2G320を封入しています。
変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)モーターブレーキモータ付下ウォーム形各軸配置水平軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸種類減速機取付方式脚取付内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全18種類を絞り込む
減速比
軸配置
18種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
軸配置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58867277BH 225LM 300B300左側入・出力軸反対方向(二段)
1,606,200
1,413,500
1,554,850(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58867295BH 225RM 300B300右側入・出力軸反対方向(二段)
1,606,200
1,413,500
1,554,850(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58867313BH 225RK 300B300右側入・出力軸同方向(二段)
1,606,200
1,413,500
1,554,850(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58867331BH 225LM 400B400左側入・出力軸反対方向(二段)
1,606,200
1,413,500
1,554,850(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58867356BH 225RM 400B400右側入・出力軸反対方向(二段)
1,606,200
1,413,500
1,554,850(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58867374BH 225RK 400B400右側入・出力軸同方向(二段)
1,606,200
1,413,500
1,554,850(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58867392BH 225LM 500B500左側入・出力軸反対方向(二段)
1,606,200
1,413,500
1,554,850(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58867417BH 225RM 500B500右側入・出力軸反対方向(二段)
1,606,200
1,413,500
1,554,850(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58867435BH 225RK 500B500右側入・出力軸同方向(二段)
1,606,200
1,413,500
1,554,850(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58867462BH 225LM 600B600左側入・出力軸反対方向(二段)
1,606,200
1,413,500
1,554,850(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58867487BH 225RM 600B600右側入・出力軸反対方向(二段)
1,606,200
1,413,500
1,554,850(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58867505BH 225RK 600B600右側入・出力軸同方向(二段)
1,606,200
1,413,500
1,554,850(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58867523BH 225LM 800B800左側入・出力軸反対方向(二段)
1,606,200
1,413,500
1,554,850(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58867541BH 225RM 800B800右側入・出力軸反対方向(二段)
1,606,200
1,413,500
1,554,850(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58867566BH 225RK 800B800右側入・出力軸同方向(二段)
1,606,200
1,413,500
1,554,850(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58867584BH 225LM 900B900左側入・出力軸反対方向(二段)
1,606,200
1,413,500
1,554,850(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58867602BH 225RM 900B900右側入・出力軸反対方向(二段)
1,606,200
1,413,500
1,554,850(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58867627BH 225RK 900B900右側入・出力軸同方向(二段)
1,606,200
1,413,500
1,554,850(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーム減速機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/215/
2022-06-23

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする