曜日別特売

二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ BH-E155型 モータ付

二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ BH-E155型 モータ付 - マキシンコー

ウォームねじが常に潤滑油に浸って潤滑条件が良いため、特に低速運転、高負荷運転に適しています。
出力軸の位置が高く、出力軸に半径の大きなプーリ、スプロケットなどの機器の連結が容易です。

潤滑油
ISO VG320相当のギヤオイル
JXTGエネルギー ボンノックM320又はシェルオマラS2G320を封入しています。
変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)モーターモータ付下ウォーム形各軸配置水平軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸種類減速機取付方式脚取付内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全21種類を絞り込む
減速比
軸配置
21種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
軸配置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58869377BH 155LM 200E200左側入・出力軸反対方向(二段)
515,000
453,200
498,520(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58869386BH 155RM 200E200右側入・出力軸反対方向(二段)
515,000
453,200
498,520(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58869395BH 155RK 200E200右側入・出力軸同方向(二段)
515,000
453,200
498,520(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58869404BH 155LM 250E250左側入・出力軸反対方向(二段)
592,300
521,300
573,430(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58869413BH 155RM 250E250右側入・出力軸反対方向(二段)
592,300
521,300
573,430(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58869422BH 155RK 250E250右側入・出力軸同方向(二段)
592,300
521,300
573,430(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58869447BH 155LM 300E300左側入・出力軸反対方向(二段)
515,000
453,200
498,520(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58869465BH 155RM 300E300右側入・出力軸反対方向(二段)
515,000
453,200
498,520(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58869483BH 155RK 300E300右側入・出力軸同方向(二段)
515,000
453,200
498,520(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58869501BH 155LM 500E500左側入・出力軸反対方向(二段)
492,300
433,300
476,630(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58869711BH 155RM 500E500右側入・出力軸反対方向(二段)
492,300
433,300
476,630(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58869736BH 155RK 500E500右側入・出力軸同方向(二段)
492,300
433,300
476,630(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58869754BH 155LM 600E600左側入・出力軸反対方向(二段)
492,300
433,300
476,630(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58869772BH 155RM 600E600右側入・出力軸反対方向(二段)
492,300
433,300
476,630(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58869797BH 155RK 600E600右側入・出力軸同方向(二段)
492,300
433,300
476,630(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58869815BH 155LM 800E800左側入・出力軸反対方向(二段)
492,300
433,300
476,630(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58869833BH 155RM 800E800右側入・出力軸反対方向(二段)
492,300
433,300
476,630(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58869851BH 155RK 800E800右側入・出力軸同方向(二段)
492,300
433,300
476,630(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58869876BH 155LM 900E900左側入・出力軸反対方向(二段)
492,300
433,300
476,630(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58869894BH 155RM 900E900右側入・出力軸反対方向(二段)
492,300
433,300
476,630(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58869912BH 155RK 900E900右側入・出力軸同方向(二段)
492,300
433,300
476,630(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーム減速機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/215/
2022-06-23

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする