曜日別特売

二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ BH-E225型 モータ付

二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ BH-E225型 モータ付 - マキシンコー

ウォームねじが常に潤滑油に浸って潤滑条件が良いため、特に低速運転、高負荷運転に適しています。
出力軸の位置が高く、出力軸に半径の大きなプーリ、スプロケットなどの機器の連結が容易です。

潤滑油
ISO VG320相当のギヤオイル
JXTGエネルギー ボンノックM320又はシェルオマラS2G320を封入しています。
変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)モーターモータ付下ウォーム形各軸配置水平軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸種類減速機取付方式脚取付内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全20種類を絞り込む
減速比
軸配置
20種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
軸配置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58870725BH 225LM 300E300左側入・出力軸反対方向(二段)
1,334,900
1,174,800
1,292,280(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58870743BH 225RM 300E300右側入・出力軸反対方向(二段)
1,334,900
1,174,800
1,292,280(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58870761BH 225RK 300E300右側入・出力軸同方向(二段)
1,334,900
1,174,800
1,292,280(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58870786BH 225LM 400E400左側入・出力軸反対方向(二段)
1,334,900
1,174,800
1,292,280(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58870804BH 225RM 400E400右側入・出力軸反対方向(二段)
1,334,900
1,174,800
1,292,280(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58870822BH 225RK 400E400右側入・出力軸同方向(二段)
1,334,900
1,174,800
1,292,280(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58870847BH 225LM 500E500左側入・出力軸反対方向(二段)
1,334,900
1,174,800
1,292,280(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58870865BH 225RM 500E500右側入・出力軸反対方向(二段)
1,334,900
1,174,800
1,292,280(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58870883BH 225RK 500E500右側入・出力軸同方向(二段)
1,334,900
1,174,800
1,292,280(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58870901BH 225LM 600E600左側入・出力軸反対方向(二段)
1,334,900
1,174,800
1,292,280(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58870926BH 225RM 600E600右側入・出力軸反対方向(二段)
1,334,900
1,174,800
1,292,280(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58870944BH 225RK 600E600右側入・出力軸同方向(二段)
1,334,900
1,174,800
1,292,280(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58870962BH 225LM 800E800左側入・出力軸反対方向(二段)
1,334,900
1,174,800
1,292,280(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58870987BH 225RM 800E800右側入・出力軸反対方向(二段)
1,334,900
1,174,800
1,292,280(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58871005BH 225RK 800E800右側入・出力軸同方向(二段)
1,334,900
1,174,800
1,292,280(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58871023BH 225LM 900E900左側入・出力軸反対方向(二段)
1,334,900
1,174,800
1,292,280(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58871041BH 225RM 900E900右側入・出力軸反対方向(二段)
1,334,900
1,174,800
1,292,280(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58871066BH 225RK 900E900右側入・出力軸同方向(二段)
1,334,900
1,174,800
1,292,280(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58871084BH 225 900E900-
893,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58871102BH 225 900E900-
893,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーム減速機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/215/
2022-06-23

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする