曜日別特売

二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ KH 120型

二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ KH 120型 - マキシンコー

出力軸は、スラスト荷重に強い軸受けを使用しています。

潤滑油
ISO VG320相当のギヤオイル
JXTGエネルギー ボンノックM320又はシェルオマラS2G320を封入しています。
変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)モーターモータなし出力軸垂直軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸種類減速機取付方式脚取付内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
59件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
軸配置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58872807KH 120RU 100100右側上側
241,800
219,800
241,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58872825KH 120RC 100100右側出力軸両軸
282,100
249,800
274,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58872843KH 120LU 100100左側上側
241,800
219,800
241,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58872861KH 120LD 100100左側下側
241,800
219,800
241,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58872886KH 120LC 100100左側出力軸両軸
282,100
249,800
274,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58872904KH 120RU 150150右側上側
241,800
219,800
241,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58872922KH 120RD 150150右側下側
241,800
219,800
241,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58872947KH 120RC 150150右側出力軸両軸
282,100
249,800
274,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58872965KH 120LU 150150左側上側
241,800
219,800
241,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58872983KH 120LD 150150左側下側
241,800
219,800
241,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58873001KH 120LC 150150左側出力軸両軸
282,100
249,800
274,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58873026KH 120RU 200200右側上側
201,500
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58873044KH 120RD 200200右側下側
201,500
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58873062KH 120RC 200200右側出力軸両軸
241,800
219,800
241,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58873087KH 120LU 200200左側上側
201,500
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58873105KH 120LD 200200左側下側
201,500
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58873123KH 120LC 200200左側出力軸両軸
241,800
219,800
241,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58873141KH 120RU 250250右側上側
241,800
219,800
241,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58873166KH 120RD 250250右側下側
241,800
219,800
241,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58873184KH 120RC 250250右側出力軸両軸
282,100
249,800
274,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58873202KH 120LU 250250左側上側
241,800
219,800
241,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58873227KH 120LD 250250左側下側
241,800
219,800
241,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58873245KH 120LC 250250左側出力軸両軸
282,100
249,800
274,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58873263KH 120RU 300300右側上側
201,500
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58873281KH 120RD 300300右側下側
201,500
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58873306KH 120RC 300300右側出力軸両軸
241,800
219,800
241,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58873324KH 120LU 300300左側上側
201,500
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58873342KH 120LD 300300左側下側
201,500
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58873367KH 120LC 300300左側出力軸両軸
241,800
219,800
241,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58873385KH 120RU 400400右側上側
201,500
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58873403KH 120RD 400400右側下側
201,500
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58873421KH 120RC 400400右側出力軸両軸
241,800
219,800
241,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58873446KH 120LU 400400左側上側
201,500
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58873464KH 120LD 400400左側下側
201,500
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58873482KH 120LC 400400左側出力軸両軸
241,800
219,800
241,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58873507KH 120RU 500500右側上側
201,500
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58873525KH 120RD 500500右側下側
201,500
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58873543KH 120RC 500500右側出力軸両軸
241,800
219,800
241,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58873561KH 120LU 500500左側上側
201,500
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58873586KH 120LD 500500左側下側
201,500
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58873604KH 120LC 500500左側出力軸両軸
241,800
219,800
241,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58873622KH 120RU 600600右側上側
201,500
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58873647KH 120RD 600600右側下側
201,500
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58873665KH 120RC 600600右側出力軸両軸
241,800
219,800
241,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58873683KH 120LU 600600左側上側
201,500
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58873701KH 120LD 600600左側下側
201,500
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58873726KH 120LC 600600左側出力軸両軸
241,800
219,800
241,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58873744KH 120RU 800800右側上側
201,500
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58873762KH 120RD 800800右側下側
201,500
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58873787KH 120RC 800800右側出力軸両軸
241,800
219,800
241,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーム減速機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/215/
2022-06-23

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする