曜日別特売

二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ KH 135型

二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ KH 135型 - マキシンコー

出力軸は、スラスト荷重に強い軸受けを使用しています。

潤滑油
ISO VG320相当のギヤオイル
JXTGエネルギー ボンノックM320又はシェルオマラS2G320を封入しています。
変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)モーターモータなし出力軸垂直軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸種類減速機取付方式脚取付内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全60種類を絞り込む
減速比
軸配置
60種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
軸配置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58873981KH 135RU 100100右側上側
299,200
249,800
274,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58874006KH 135RD 100100右側下側
299,200
249,800
274,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58874024KH 135RC 100100右側出力軸両軸
349,000
299,800
329,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58874042KH 135LU 100100左側上側
299,200
249,800
274,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58874067KH 135LD 100100左側下側
299,200
249,800
274,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58874085KH 135LC 100100左側出力軸両軸
349,000
299,800
329,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58874103KH 135RU 150150右側上側
299,200
249,800
274,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58874121KH 135RD 150150右側下側
299,200
249,800
274,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58874146KH 135RC 150150右側出力軸両軸
349,000
299,800
329,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58874164KH 135LU 150150左側上側
299,200
249,800
274,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58874182KH 135LD 150150左側下側
299,200
249,800
274,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58874207KH 135LC 150150左側出力軸両軸
349,000
299,800
329,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58874225KH 135RU 200200右側上側
249,300
229,800
252,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58874243KH 135RD 200200右側下側
249,300
229,800
252,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58874261KH 135RC 200200右側出力軸両軸
299,200
249,800
274,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58874286KH 135LU 200200左側上側
249,300
229,800
252,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58874304KH 135LD 200200左側下側
249,300
229,800
252,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58874322KH 135LC 200200左側出力軸両軸
299,200
249,800
274,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58874347KH 135RU 250250右側上側
299,200
249,800
274,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58874365KH 135RD 250250右側下側
299,200
249,800
274,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58874383KH 135RC 250250右側出力軸両軸
349,000
299,800
329,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58874401KH 135LU 250250左側上側
299,200
249,800
274,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58874426KH 135LD 250250左側下側
299,200
249,800
274,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58874444KH 135LC 250250左側出力軸両軸
349,000
299,800
329,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58874462KH 135RU 300300右側上側
249,300
229,800
252,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58874487KH 135RD 300300右側下側
249,300
229,800
252,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58874505KH 135RC 300300右側出力軸両軸
299,200
249,800
274,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58874523KH 135LU 300300左側上側
249,300
229,800
252,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58874785KH 135LD 300300左側下側
249,300
229,800
252,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58874803KH 135LC 300300左側出力軸両軸
299,200
249,800
274,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58874821KH 135RU 400400右側上側
249,300
229,800
252,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58874846KH 135RD 400400右側下側
249,300
229,800
252,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58874864KH 135RC 400400右側出力軸両軸
299,200
249,800
274,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58874882KH 135LU 400400左側上側
249,300
229,800
252,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58874907KH 135LD 400400左側下側
249,300
229,800
252,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58874925KH 135LC 400400左側出力軸両軸
299,200
249,800
274,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58874943KH 135RU 500500右側上側
249,300
229,800
252,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58874961KH 135RD 500500右側下側
249,300
229,800
252,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58874986KH 135RC 500500右側出力軸両軸
299,200
249,800
274,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58875004KH 135LU 500500左側上側
249,300
229,800
252,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58875022KH 135LD 500500左側下側
249,300
229,800
252,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58875047KH 135LC 500500左側出力軸両軸
299,200
249,800
274,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58875065KH 135RU 600600右側上側
249,300
229,800
252,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58875083KH 135RD 600600右側下側
249,300
229,800
252,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58875101KH 135RC 600600右側出力軸両軸
299,200
249,800
274,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58875126KH 135LU 600600左側上側
249,300
229,800
252,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58875144KH 135LD 600600左側下側
249,300
229,800
252,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58875162KH 135LC 600600左側出力軸両軸
299,200
249,800
274,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58875187KH 135RU 800800右側上側
249,300
229,800
252,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58875196KH 135RD 800800右側下側
249,300
229,800
252,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーム減速機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/215/
2022-06-23

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする