曜日別特売

二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ KH 155型

二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ KH 155型 - マキシンコー

出力軸は、スラスト荷重に強い軸受けを使用しています。

潤滑油
ISO VG320相当のギヤオイル
JXTGエネルギー ボンノックM320又はシェルオマラS2G320を封入しています。
変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)モーターモータなし出力軸垂直軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸種類減速機取付方式脚取付内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
62件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
軸配置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58875302KH 155RU 100100右側上側
508,800
449,800
494,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58875311KH 155RD 100100右側下側
508,800
449,800
494,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58875327KH 155RC 100100右側出力軸両軸
593,600
499,800
549,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58875336KH 155LU 100100左側上側
508,800
449,800
494,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58875345KH 155LD 100100左側下側
508,800
449,800
494,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58875354KH 155LC 100100左側出力軸両軸
593,600
499,800
549,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58875363KH 155RU 150150右側上側
508,800
449,800
494,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58875372KH 155RD 150150右側下側
508,800
449,800
494,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58875381KH 155RC 150150右側出力軸両軸
593,600
499,800
549,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58875397KH 155LU 150150左側上側
508,800
449,800
494,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58875415KH 155LD 150150左側下側
508,800
449,800
494,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58875433KH 155LC 150150左側出力軸両軸
593,600
499,800
549,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58875451KH 155RU 200200右側上側
424,000
369,800
406,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58875476KH 155RD 200200右側下側
424,000
369,800
406,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58875494KH 155RC 200200右側出力軸両軸
508,800
449,800
494,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58875512KH 155LU 200200左側上側
424,000
369,800
406,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58875537KH 155LD 200200左側下側
424,000
369,800
406,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58875555KH 155LC 200200左側出力軸両軸
508,800
449,800
494,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58875573KH 155RU 250250右側上側
593,600
499,800
549,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58875591KH 155RD 250250右側下側
508,800
449,800
494,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58875616KH 155RC 250250右側出力軸両軸
593,600
529,800
582,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58875634KH 155LU 250250左側上側
508,800
429,800
472,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58875652KH 155LD 250250左側下側
508,800
449,800
494,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58875677KH 155LC 250250左側出力軸両軸
593,600
529,800
582,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58875695KH 155RU 300300右側上側
424,000
369,800
406,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58875713KH 155RD 300300右側下側
424,000
369,800
406,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58875731KH 155RC 300300右側出力軸両軸
508,800
449,800
494,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58875756KH 155LU 300300左側上側
571,400
499,800
549,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58875774KH 155LD 300300左側下側
424,000
369,800
406,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58875792KH 155LC 300300左側出力軸両軸
508,800
449,800
494,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58875817KH 155RU 400400右側上側
424,000
369,800
406,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58875835KH 155RD 400400右側下側
424,000
369,800
406,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58875853KH 155RC 400400右側出力軸両軸
508,800
449,800
494,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58875871KH 155LU 400400左側上側
424,000
369,800
406,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58875896KH 155LD 400400左側下側
424,000
369,800
406,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58875914KH 155LC 400400左側出力軸両軸
508,800
449,800
494,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58875932KH 155RU 500500右側上側
424,000
369,800
406,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58875957KH 155RD 500500右側下側
424,000
369,800
406,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58875975KH 155RC 500500右側出力軸両軸
508,800
449,800
494,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58875993KH 155LU 500500左側上側
424,000
369,800
406,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58876011KH 155LD 500500左側下側
424,000
369,800
406,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58876036KH 155LC 500500左側出力軸両軸
508,800
449,800
494,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58876054KH 155RU 600600右側上側
424,000
369,800
406,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58876072KH 155RD 600600右側下側
424,000
369,800
406,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58876097KH 155RC 600600右側出力軸両軸
508,800
449,800
494,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58876115KH 155LU 600600左側上側
424,000
369,800
406,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58876133KH 155LD 600600左側下側
424,000
369,800
406,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58876151KH 155LC 600600左側出力軸両軸
508,800
449,800
494,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58876176KH 155RU 800800右側上側
424,000
369,800
406,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58876185KH 155RD 800800右側下側
424,000
369,800
406,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーム減速機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/215/
2022-06-23

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする