曜日別特売

二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ KH 200型

二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ KH 200型 - マキシンコー

出力軸は、スラスト荷重に強い軸受けを使用しています。

潤滑油
ISO VG320相当のギヤオイル
JXTGエネルギー ボンノックM320又はシェルオマラS2G320を封入しています。
変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)モーターモータなし出力軸垂直軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸種類減速機取付方式フランジ取付内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全63種類を絞り込む
減速比
軸配置
63種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
軸配置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58877734KH 200RU 100100右側上側
1,005,100
869,800
956,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58877743KH 200RD 100100右側下側
1,005,100
869,800
956,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58877752KH 200RC 100100右側出力軸両軸
1,172,500
989,800
1,088,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58877761KH 200LU 100100左側上側
1,005,100
869,800
956,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58877786KH 200LD 100100左側下側
1,005,100
869,800
956,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58877804KH 200LC 100100左側出力軸両軸
1,172,500
989,800
1,088,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58877822KH 200RU 150150右側上側
1,005,100
869,800
956,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58877847KH 200RD 150150右側下側
1,005,100
869,800
956,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58877865KH 200RC 150150右側出力軸両軸
1,172,500
989,800
1,088,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58877883KH 200LU 150150左側上側
1,005,100
869,800
956,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58877901KH 200LD 150150左側下側
1,005,100
869,800
956,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58877926KH 200LC 150150左側出力軸両軸
1,172,500
989,800
1,088,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58877944KH 200RU 200200右側上側
837,500
699,800
769,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58877962KH 200RD 200200右側下側
837,500
699,800
769,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58877987KH 200RC 200200右側出力軸両軸
1,005,100
869,800
956,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58878005KH 200LU 200200左側上側
837,500
699,800
769,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58878023KH 200LD 200200左側下側
837,500
699,800
769,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58878041KH 200LC 200200左側出力軸両軸
1,005,100
869,800
956,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58878066KH 200RU 250250右側上側
1,005,100
869,800
956,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58878084KH 200RD 250250右側下側
1,005,100
869,800
956,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58878102KH 200RC 250250右側出力軸両軸
1,172,500
989,800
1,088,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58878127KH 200LU 250250左側上側
1,005,100
869,800
956,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58878145KH 200LD 250250左側下側
1,005,100
869,800
956,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58878163KH 200LC 250250左側出力軸両軸
1,172,500
989,800
1,088,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58878181KH 200RU 300300右側上側
837,500
699,800
769,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58878206KH 200RD 300300右側下側
837,500
699,800
769,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58878224KH 200RC 300300右側出力軸両軸
1,005,100
869,800
956,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58878242KH 200LU 300300左側上側
837,500
699,800
769,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58878267KH 200LD 300300左側下側
837,500
699,800
769,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58878285KH 200LC 300300左側出力軸両軸
1,005,100
869,800
956,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58878303KH 200RU 400400右側上側
837,500
699,800
769,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58878321KH 200RD 400400右側下側
837,500
699,800
769,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58878346KH 200RC 400400右側出力軸両軸
1,005,100
869,800
956,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58878364KH 200LU 400400左側上側
837,500
699,800
769,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58878382KH 200LD 400400左側下側
837,500
699,800
769,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58878407KH 200LC 400400左側出力軸両軸
1,005,100
869,800
956,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58878425KH 200RU 500500右側上側
837,500
699,800
769,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58878443KH 200RD 500500右側下側
837,500
699,800
769,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58878461KH 200RC 500500右側出力軸両軸
1,005,100
869,800
956,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58878486KH 200LU 500500左側上側
837,500
699,800
769,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58878504KH 200LD 500500左側下側
837,500
699,800
769,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58878522KH 200LC 500500左側出力軸両軸
1,005,100
869,800
956,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58878547KH 200RU 600600右側上側
837,500
699,800
769,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58878565KH 200RD 600600右側下側
837,500
699,800
769,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58878583KH 200RC 600600右側出力軸両軸
1,005,100
869,800
956,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58878601KH 200LU 600600左側上側
837,500
699,800
769,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58878626KH 200LD 600600左側下側
837,500
699,800
769,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58878644KH 200LC 600600左側出力軸両軸
1,005,100
869,800
956,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58878662KH 200RU 800800右側上側
837,500
699,800
769,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58878687KH 200RD 800800右側下側
837,500
699,800
769,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーム減速機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/215/
2022-06-23

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする