曜日別特売

二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ KH 225型

二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ KH 225型 - マキシンコー

出力軸は、スラスト荷重に強い軸受けを使用しています。

潤滑油
ISO VG320相当のギヤオイル
JXTGエネルギー ボンノックM320又はシェルオマラS2G320を封入しています。
変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)モーターモータなし出力軸垂直軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸種類減速機取付方式フランジ取付内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全59種類を絞り込む
減速比
軸配置
59種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
軸配置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58878967KH 225RU 100100右側上側
1,422,200
1,298,000
1,427,800(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58878985KH 225RD 100100右側下側
1,422,200
1,298,000
1,427,800(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58879003KH 225RC 100100右側出力軸両軸
1,659,300
1,498,000
1,647,800(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58879021KH 225LU 100100左側上側
1,422,200
1,298,000
1,427,800(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58879046KH 225LD 100100左側下側
1,422,200
1,298,000
1,427,800(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58879064KH 225LC 100100左側出力軸両軸
1,659,300
1,498,000
1,647,800(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58879082KH 225RU 150150右側上側
1,422,200
1,298,000
1,427,800(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58879107KH 225RD 150150右側下側
1,422,200
1,298,000
1,427,800(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58879125KH 225RC 150150右側出力軸両軸
1,659,300
1,498,000
1,647,800(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58879143KH 225LU 150150左側上側
1,422,200
1,298,000
1,427,800(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58879161KH 225LD 150150左側下側
1,422,200
1,298,000
1,427,800(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58879186KH 225LC 150150左側出力軸両軸
1,659,300
1,498,000
1,647,800(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58879204KH 225RU 200200右側上側
1,185,200
989,800
1,088,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58879222KH 225RD 200200右側下側
1,185,200
989,800
1,088,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58879247KH 225RC 200200右側出力軸両軸
1,422,200
1,298,000
1,427,800(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58879265KH 225LU 200200左側上側
1,185,200
989,800
1,088,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58879283KH 225LD 200200左側下側
1,185,200
989,800
1,088,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58879301KH 225LC 200200左側出力軸両軸
1,422,200
1,298,000
1,427,800(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58879326KH 225RU 250250右側上側
1,422,200
1,298,000
1,427,800(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58879344KH 225RD 250250右側下側
1,422,200
1,298,000
1,427,800(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58879362KH 225RC 250250右側出力軸両軸
1,659,300
1,498,000
1,647,800(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58879387KH 225LU 250250左側上側
1,422,200
1,298,000
1,427,800(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58879405KH 225LD 250250左側下側
1,422,200
1,298,000
1,427,800(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58879423KH 225LC 250250左側出力軸両軸
1,659,300
1,498,000
1,647,800(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58879441KH 225RU 300300右側上側
1,185,200
989,800
1,088,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58879466KH 225RD 300300右側下側
1,185,200
989,800
1,088,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58879484KH 225RC 300300右側出力軸両軸
1,422,200
1,298,000
1,427,800(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58879502KH 225LU 300300左側上側
1,185,200
989,800
1,088,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58879527KH 225LD 300300左側下側
1,185,200
989,800
1,088,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58879545KH 225LC 300300左側出力軸両軸
1,422,200
1,298,000
1,427,800(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58879563KH 225RU 400400右側上側
1,185,200
989,800
1,088,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58879581KH 225RD 400400右側下側
1,185,200
989,800
1,088,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58879606KH 225RC 400400右側出力軸両軸
1,422,200
1,298,000
1,427,800(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58879624KH 225LU 400400左側上側
1,185,200
989,800
1,088,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58879642KH 225LD 400400左側下側
1,185,200
989,800
1,088,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58879667KH 225LC 400400左側出力軸両軸
1,422,200
1,298,000
1,427,800(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58879685KH 225RU 500500右側上側
1,185,200
989,800
1,088,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58879703KH 225RC 500500右側出力軸両軸
1,422,200
1,298,000
1,427,800(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58879721KH 225LU 500500左側上側
1,185,200
989,800
1,088,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58879746KH 225LD 500500左側下側
1,185,200
989,800
1,088,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58879764KH 225LC 500500左側出力軸両軸
1,422,200
1,298,000
1,427,800(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58879782KH 225RU 600600右側上側
1,185,200
989,800
1,088,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58879807KH 225RD 600600右側下側
1,185,200
989,800
1,088,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58879825KH 225RC 600600右側出力軸両軸
1,422,200
1,298,000
1,427,800(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58879843KH 225LU 600600左側上側
1,185,200
989,800
1,088,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58879861KH 225LD 600600左側下側
1,185,200
989,800
1,088,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58879886KH 225LC 600600左側出力軸両軸
1,422,200
1,298,000
1,427,800(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58879904KH 225RU 800800右側上側
1,185,200
989,800
1,088,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58879922KH 225RD 800800右側下側
1,185,200
989,800
1,088,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58879947KH 225RC 800800右側出力軸両軸
1,422,200
1,298,000
1,427,800(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーム減速機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/215/
2022-06-23

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする