曜日別特売

二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ KH 70型

二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ KH 70型 - マキシンコー

出力軸は、スラスト荷重に強い軸受けを使用しています。

潤滑油
ISO VG320相当のギヤオイル
JXTGエネルギー ボンノックM320又はシェルオマラS2G320を封入しています。
変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)モーターモータなし出力軸垂直軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸種類減速機取付方式脚取付内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全60種類を絞り込む
減速比
軸配置
60種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
軸配置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58882564KH 70RU 100100右側上側
106,100
89,980
98,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58882582KH 70RD 100100右側下側
106,100
89,980
98,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58882607KH 70RC 100100右側出力軸両軸
123,800
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58882625KH 70LU 100100左側上側
106,100
89,980
98,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58882643KH 70LD 100100左側下側
106,100
89,980
98,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58882661KH 70LC 100100左側出力軸両軸
123,800
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58882686KH 70RU 150150右側上側
106,100
89,980
98,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58882704KH 70RD 150150右側下側
106,100
89,980
98,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58882722KH 70RC 150150右側出力軸両軸
123,800
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58882747KH 70LU 150150左側上側
106,100
89,980
98,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58882765KH 70LD 150150左側下側
106,100
89,980
98,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58882783KH 70LC 150150左側出力軸両軸
123,800
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58882801KH 70RU 200200右側上側
88,400
73,980
81,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58882826KH 70RD 200200右側下側
88,400
73,980
81,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58882844KH 70RC 200200右側出力軸両軸
106,100
89,980
98,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58882862KH 70LU 200200左側上側
88,400
73,980
81,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58882887KH 70LD 200200左側下側
88,400
73,980
81,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58882905KH 70LC 200200左側出力軸両軸
106,100
89,980
98,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58882923KH 70RU 250250右側上側
106,100
89,980
98,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58882941KH 70RD 250250右側下側
106,100
89,980
98,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58882966KH 70RC 250250右側出力軸両軸
123,800
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58882984KH 70LU 250250左側上側
106,100
89,980
98,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58883002KH 70LD 250250左側下側
106,100
89,980
98,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58883027KH 70LC 250250左側出力軸両軸
123,800
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58883045KH 70RU 300300右側上側
88,400
73,980
81,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58883063KH 70RD 300300右側下側
88,400
73,980
81,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58883081KH 70RC 300300右側出力軸両軸
106,100
89,980
98,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58883106KH 70LU 300300左側上側
88,400
73,980
81,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58883124KH 70LD 300300左側下側
88,400
73,980
81,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58883142KH 70LC 300300左側出力軸両軸
106,100
89,980
98,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58883167KH 70RU 400400右側上側
88,400
73,980
81,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58883185KH 70RD 400400右側下側
88,400
73,980
81,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58883203KH 70RC 400400右側出力軸両軸
106,100
89,980
98,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58883221KH 70LU 400400左側上側
88,400
73,980
81,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58883246KH 70LD 400400左側下側
88,400
73,980
81,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58883264KH 70LC 400400左側出力軸両軸
106,100
89,980
98,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58883282KH 70RU 500500右側上側
88,400
73,980
81,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58883307KH 70RD 500500右側下側
88,400
73,980
81,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58883325KH 70RC 500500右側出力軸両軸
106,100
89,980
98,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58883343KH 70LU 500500左側上側
88,400
73,980
81,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58883361KH 70LD 500500左側下側
88,400
73,980
81,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58883386KH 70LC 500500左側出力軸両軸
106,100
89,980
98,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58883404KH 70RU 600600右側上側
88,400
73,980
81,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58883422KH 70RD 600600右側下側
88,400
73,980
81,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58883447KH 70RC 600600右側出力軸両軸
106,100
89,980
98,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58883465KH 70LU 600600左側上側
88,400
73,980
81,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58883483KH 70LD 600600左側下側
88,400
73,980
81,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58883501KH 70LC 600600左側出力軸両軸
106,100
89,980
98,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58883526KH 70RU 800800右側上側
88,400
73,980
81,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58883544KH 70RD 800800右側下側
88,400
73,980
81,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーム減速機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/215/
2022-06-23

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする