二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ KH-E120型 モータ付

二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ KH-E120型 モータ付 - マキシンコー

出力軸は、スラスト荷重に強い軸受けを使用しています。

潤滑油
ISO VG320相当のギヤオイル
JXTGエネルギー ボンノックM320又はシェルオマラS2G320を封入しています。
変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)モーターモータ付出力軸垂直軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸種類減速機取付方式脚取付内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
軸配置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58885486KH 120RU 200E200右側上側
320,700
282,300
310,530(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58885495KH 120LU 200E200左側上側
320,700
282,300
310,530(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58885504KH 120LD 200E200左側下側
320,700
282,300
310,530(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58885513KH 120RD 200E200右側下側
320,700
282,300
310,530(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58885522KH 120RC 200E200右側出力軸両軸
361,000
317,700
349,470(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58885531KH 120LC 200E200左側出力軸両軸
361,000
317,700
349,470(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58885547KH 120RU 250E250右側上側
368,800
324,600
357,060(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58885556KH 120LU 250E250左側上側
368,800
324,600
357,060(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58885574KH 120LD 250E250左側下側
368,800
324,600
357,060(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58885592KH 120RD 250E250右側下側
368,800
324,600
357,060(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58885617KH 120RC 250E250右側出力軸両軸
409,100
360,100
396,110(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58885635KH 120LC 250E250左側出力軸両軸
409,100
360,100
396,110(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58885653KH 120RU 300E300右側上側
320,700
282,300
310,530(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58885671KH 120LU 300E300左側上側
320,700
282,300
310,530(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58885696KH 120LD 300E300左側下側
320,700
282,300
310,530(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58885714KH 120RD 300E300右側下側
320,700
282,300
310,530(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58885732KH 120RC 300E300右側出力軸両軸
361,000
317,700
349,470(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58885757KH 120LC 300E300左側出力軸両軸
361,000
317,700
349,470(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58885775KH 120RU 400E400右側上側
320,700
282,300
310,530(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58885793KH 120LU 400E400左側上側
320,700
282,300
310,530(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58885811KH 120LD 400E400左側下側
320,700
282,300
310,530(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58885836KH 120RD 400E400右側下側
320,700
282,300
310,530(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58885854KH 120RC 400E400右側出力軸両軸
361,000
317,700
349,470(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58885872KH 120LC 400E400左側出力軸両軸
361,000
317,700
349,470(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58885897KH 120RU 500E500右側上側
286,200
251,900
277,090(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58885915KH 120LU 500E500左側上側
286,200
251,900
277,090(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58885933KH 120LD 500E500左側下側
286,200
251,900
277,090(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58885951KH 120RD 500E500右側下側
286,200
251,900
277,090(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58885976KH 120RC 500E500右側出力軸両軸
326,500
287,400
316,140(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58885994KH 120LC 500E500左側出力軸両軸
326,500
287,400
316,140(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58886012KH 120RU 600E600右側上側
286,200
251,900
277,090(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58886037KH 120LU 600E600左側上側
286,200
251,900
277,090(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58886055KH 120LD 600E600左側下側
286,200
251,900
277,090(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58886073KH 120RD 600E600右側下側
286,200
251,900
277,090(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58886091KH 120RC 600E600右側出力軸両軸
326,500
287,400
316,140(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58886116KH 120LC 600E600左側出力軸両軸
326,500
287,400
316,140(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58886134KH 120RU 800E800右側上側
286,200
251,900
277,090(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58886152KH 120LU 800E800左側上側
286,200
251,900
277,090(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58886177KH 120LD 800E800左側下側
286,200
251,900
277,090(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58886195KH 120RD 800E800右側下側
286,200
251,900
277,090(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58886213KH 120RC 800E800右側出力軸両軸
326,500
287,400
316,140(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58886231KH 120LC 800E800左側出力軸両軸
326,500
287,400
316,140(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58886256KH 120RU 900E900右側上側
286,200
251,900
277,090(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58886274KH 120LU 900E900左側上側
286,200
251,900
277,090(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58886292KH 120LD 900E900左側下側
286,200
251,900
277,090(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58886317KH 120RD 900E900右側下側
286,200
251,900
277,090(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58886335KH 120RC 900E900右側出力軸両軸
326,500
287,400
316,140(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58886353KH 120LC 900E900左側出力軸両軸
326,500
287,400
316,140(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーム減速機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/215/
2022-06-23

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする