曜日別特売

二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ KH-E135型 モータ付

二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ KH-E135型 モータ付 - マキシンコー

出力軸は、スラスト荷重に強い軸受けを使用しています。

潤滑油
ISO VG320相当のギヤオイル
JXTGエネルギー ボンノックM320又はシェルオマラS2G320を封入しています。
変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)モーターモータ付出力軸垂直軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸種類減速機取付方式脚取付内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
47件中 147各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
軸配置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58886371KH 135RU 200E200右側上側
399,600
351,700
386,870(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58886396KH 135LU 200E200左側上側
399,600
351,700
386,870(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58886414KH 135LD 200E200左側下側
399,600
351,700
386,870(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58886432KH 135RD 200E200右側下側
399,600
351,700
386,870(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58886457KH 135RC 200E200右側出力軸両軸
449,500
395,600
435,160(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58886475KH 135LC 200E200左側出力軸両軸
449,500
395,600
435,160(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58886493KH 135RU 250E250右側上側
459,500
404,400
444,840(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58886511KH 135LU 250E250左側上側
459,500
404,400
444,840(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58886536KH 135LD 250E250左側下側
459,500
404,400
444,840(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58886554KH 135RD 250E250右側下側
459,500
404,400
444,840(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58886572KH 135LC 250E250左側出力軸両軸
509,400
448,300
493,130(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58886597KH 135RU 300E300右側上側
399,600
351,700
386,870(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58886615KH 135LU 300E300左側上側
399,600
351,700
386,870(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58886633KH 135LD 300E300左側下側
399,600
351,700
386,870(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58886651KH 135RD 300E300右側下側
399,600
351,700
386,870(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58886676KH 135RC 300E300右側出力軸両軸
449,500
395,600
435,160(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58886694KH 135LC 300E300左側出力軸両軸
449,500
395,600
435,160(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58886712KH 135RU 400E400右側上側
399,600
351,700
386,870(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58886737KH 135LU 400E400左側上側
399,600
351,700
386,870(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58886755KH 135LD 400E400左側下側
399,600
351,700
386,870(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58886773KH 135RD 400E400右側下側
399,600
351,700
386,870(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58886791KH 135RC 400E400右側出力軸両軸
449,500
395,600
435,160(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58886807KH 135LC 400E400左側出力軸両軸
449,500
395,600
435,160(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58886816KH 135RU 500E500右側上側
371,500
327,000
359,700(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58886825KH 135LU 500E500左側上側
371,500
327,000
359,700(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58886834KH 135LD 500E500左側下側
371,500
327,000
359,700(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58886843KH 135RD 500E500右側下側
371,500
327,000
359,700(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58886852KH 135RC 500E500右側出力軸両軸
421,400
370,900
407,990(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58886861KH 135LC 500E500左側出力軸両軸
421,400
370,900
407,990(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58886877KH 135RU 600E600右側上側
371,500
327,000
359,700(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58886886KH 135LU 600E600左側上側
371,500
327,000
359,700(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58886895KH 135LD 600E600左側下側
371,500
327,000
359,700(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58886904KH 135RD 600E600右側下側
371,500
327,000
359,700(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58886913KH 135RC 600E600右側出力軸両軸
421,400
370,900
407,990(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58886922KH 135LC 600E600左側出力軸両軸
421,400
370,900
407,990(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58886931KH 135RU 800E800右側上側
371,500
327,000
359,700(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58886947KH 135LU 800E800左側上側
371,500
327,000
359,700(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58886956KH 135LD 800E800左側下側
371,500
327,000
359,700(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58886965KH 135RD 800E800右側下側
371,500
327,000
359,700(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58886974KH 135RC 800E800右側出力軸両軸
421,400
370,900
407,990(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58886983KH 135LC 800E800左側出力軸両軸
421,400
370,900
407,990(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58886992KH 135RU 900E900右側上側
371,500
327,000
359,700(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58887001KH 135LU 900E900左側上側
371,500
327,000
359,700(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58887017KH 135LD 900E900左側下側
371,500
327,000
359,700(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58887026KH 135RD 900E900右側下側
371,500
327,000
359,700(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58887044KH 135RC 900E900右側出力軸両軸
421,400
370,900
407,990(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58887062KH 135LC 900E900左側出力軸両軸
421,400
370,900
407,990(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーム減速機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/215/
2022-06-23

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする