曜日別特売

二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ KH-E225型 モータ付

二段ウォーム減速機(ウォーム/ウォーム)(中実軸)Hシリーズ KH-E225型 モータ付 - マキシンコー

出力軸は、スラスト荷重に強い軸受けを使用しています。

潤滑油
ISO VG320相当のギヤオイル
JXTGエネルギー ボンノックM320又はシェルオマラS2G320を封入しています。
変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)モーターモータ付出力軸垂直軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸種類減速機取付方式フランジ取付内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全36種類を絞り込む
減速比
軸配置
36種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
軸配置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58889765KH 225RU 300E300右側上側
1,334,900
1,174,800
1,292,280(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58889783KH 225LU 300E300左側上側
1,334,900
1,174,800
1,292,280(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58889801KH 225LD 300E300左側下側
1,334,900
1,174,800
1,292,280(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58889826KH 225RD 300E300右側下側
1,334,900
1,174,800
1,292,280(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58890081KH 225RC 300E300右側出力軸両軸
1,571,900
1,383,300
1,521,630(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58890106KH 225LC 300E300左側出力軸両軸
1,571,900
1,383,300
1,521,630(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58890124KH 225RU 400E400右側上側
1,334,900
1,174,800
1,292,280(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58890142KH 225LU 400E400左側上側
1,334,900
1,174,800
1,292,280(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58890167KH 225LD 400E400左側下側
1,334,900
1,174,800
1,292,280(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58890185KH 225RD 400E400右側下側
1,334,900
1,174,800
1,292,280(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58890203KH 225RC 400E400右側出力軸両軸
1,571,900
1,383,300
1,521,630(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58890221KH 225LC 400E400左側出力軸両軸
1,571,900
1,383,300
1,521,630(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58890246KH 225RU 500E500右側上側
1,334,900
1,174,800
1,292,280(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58890264KH 225LU 500E500左側上側
1,334,900
1,174,800
1,292,280(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58890282KH 225LD 500E500左側下側
1,334,900
1,174,800
1,292,280(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58890307KH 225RD 500E500右側下側
1,334,900
1,174,800
1,292,280(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58890325KH 225RC 500E500右側出力軸両軸
1,571,900
1,383,300
1,521,630(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58890343KH 225LC 500E500左側出力軸両軸
1,571,900
1,383,300
1,521,630(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58890361KH 225RU 600E600右側上側
1,334,900
1,174,800
1,292,280(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58890386KH 225LU 600E600左側上側
1,334,900
1,174,800
1,292,280(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58890404KH 225LD 600E600左側下側
1,334,900
1,174,800
1,292,280(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58890422KH 225RD 600E600右側下側
1,334,900
1,174,800
1,292,280(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58890447KH 225RC 600E600右側出力軸両軸
1,571,900
1,383,300
1,521,630(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58890465KH 225LC 600E600左側出力軸両軸
1,571,900
1,383,300
1,521,630(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58890483KH 225RU 800E800右側上側
1,334,900
1,174,800
1,292,280(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58890492KH 225LU 800E800左側上側
1,334,900
1,174,800
1,292,280(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58890501KH 225LD 800E800左側下側
1,334,900
1,174,800
1,292,280(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58890517KH 225RD 800E800右側下側
1,334,900
1,174,800
1,292,280(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58890526KH 225RC 800E800右側出力軸両軸
1,571,900
1,383,300
1,521,630(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58890535KH 225LC 800E800左側出力軸両軸
1,571,900
1,383,300
1,521,630(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58890544KH 225RU 900E900右側上側
1,334,900
1,174,800
1,292,280(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58890553KH 225LU 900E900左側上側
1,334,900
1,174,800
1,292,280(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58890562KH 225LD 900E900左側下側
1,334,900
1,174,800
1,292,280(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58890571KH 225RD 900E900右側下側
1,334,900
1,174,800
1,292,280(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58890587KH 225RC 900E900右側出力軸両軸
1,571,900
1,383,300
1,521,630(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58890596KH 225LC 900E900左側出力軸両軸
1,571,900
1,383,300
1,521,630(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーム減速機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/215/
2022-06-23

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする