二段ウォーム減速機(ヘリカル/ウォーム)(中実軸)Fシリーズ BF100型

二段ウォーム減速機(ヘリカル/ウォーム)(中実軸)Fシリーズ BF100型 - マキシンコー

ウォームねじが常に潤滑油に浸って潤滑条件が良いため特に低速運転、高負荷運転に適しています。
出力軸の位置が高く、出力軸に半径の大きなプーリ、スプロケットなどの機器の連結が容易です。

潤滑油
ISO VG320相当のギヤオイル
JXTGエネルギー ボンノックM320又はシェルオマラS2G320を封入しています。
変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)モーターモータなし下ウォーム形各軸配置水平軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸種類減速機内容量1台
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
軸配置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58891725BF 100R 8080右側
116,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
58891743BF 100L 8080左側
116,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
58891761BF 100C 8080出力軸両軸
139,920
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
58891786BF 100R 9090右側
116,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
58891804BF 100L 9090左側
116,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
58891822BF 100C 9090出力軸両軸
139,920
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
58891847BF 100R 100100右側
116,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
58891865BF 100L 100100左側
116,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
58891883BF 100C 100100出力軸両軸
139,920
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
58891901BF 100R 120120右側
116,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
58891926BF 100L 120120左側
116,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
58892181BF 100C 120120出力軸両軸
139,920
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
58892206BF 100R 150150右側
116,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
58892224BF 100L 150150左側
116,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
58892242BF 100C 150150出力軸両軸
139,920
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
58892267BF 100R 180180右側
116,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
58892285BF 100L 180180左側
116,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
58892303BF 100C 180180出力軸両軸
139,920
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
58891725BF 100R 8070409956BFP 100 R 80BF 100R 80 二段ウォーム減速機(ヘリカル/ウォーム)(中実軸)Fシリーズ BFP100型 マキシンコー 70409956二段ウォーム減速機(ヘリカル/ウォーム)(中実軸)Fシリーズ BFP100型マキシンコー1台
139,800
税込153,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
58891743BF 100L 8070409965BFP 100 L 80BF 100L 80 二段ウォーム減速機(ヘリカル/ウォーム)(中実軸)Fシリーズ BFP100型 マキシンコー 70409965二段ウォーム減速機(ヘリカル/ウォーム)(中実軸)Fシリーズ BFP100型マキシンコー1台
139,800
税込153,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
58891761BF 100C 8070409974BFP 100 C 80BF 100C 80 二段ウォーム減速機(ヘリカル/ウォーム)(中実軸)Fシリーズ BFP100型 マキシンコー 70409974二段ウォーム減速機(ヘリカル/ウォーム)(中実軸)Fシリーズ BFP100型マキシンコー1台
169,800
税込186,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
58891786BF 100R 9070409983BFP 100 R 90BF 100R 90 二段ウォーム減速機(ヘリカル/ウォーム)(中実軸)Fシリーズ BFP100型 マキシンコー 70409983二段ウォーム減速機(ヘリカル/ウォーム)(中実軸)Fシリーズ BFP100型マキシンコー1台
139,800
税込153,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
58891804BF 100L 9070409999BFP 100 L 90BF 100L 90 二段ウォーム減速機(ヘリカル/ウォーム)(中実軸)Fシリーズ BFP100型 マキシンコー 70409999二段ウォーム減速機(ヘリカル/ウォーム)(中実軸)Fシリーズ BFP100型マキシンコー1台
139,800
税込153,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
58891822BF 100C 9070410008BFP 100 C 90BF 100C 90 二段ウォーム減速機(ヘリカル/ウォーム)(中実軸)Fシリーズ BFP100型 マキシンコー 70410008二段ウォーム減速機(ヘリカル/ウォーム)(中実軸)Fシリーズ BFP100型マキシンコー1台
169,800
税込186,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
58891847BF 100R 10070410017BFP 100 R 100BF 100R 100 二段ウォーム減速機(ヘリカル/ウォーム)(中実軸)Fシリーズ BFP100型 マキシンコー 70410017二段ウォーム減速機(ヘリカル/ウォーム)(中実軸)Fシリーズ BFP100型マキシンコー1台
139,800
税込153,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
58891865BF 100L 10070410026BFP 100 L 100BF 100L 100 二段ウォーム減速機(ヘリカル/ウォーム)(中実軸)Fシリーズ BFP100型 マキシンコー 70410026二段ウォーム減速機(ヘリカル/ウォーム)(中実軸)Fシリーズ BFP100型マキシンコー1台
139,800
税込153,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
58891883BF 100C 10070410035BFP 100 C 100BF 100C 100 二段ウォーム減速機(ヘリカル/ウォーム)(中実軸)Fシリーズ BFP100型 マキシンコー 70410035二段ウォーム減速機(ヘリカル/ウォーム)(中実軸)Fシリーズ BFP100型マキシンコー1台
169,800
税込186,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
58891901BF 100R 12070410044BFP 100 R 120BF 100R 120 二段ウォーム減速機(ヘリカル/ウォーム)(中実軸)Fシリーズ BFP100型 マキシンコー 70410044二段ウォーム減速機(ヘリカル/ウォーム)(中実軸)Fシリーズ BFP100型マキシンコー1台
139,800
税込153,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
58891926BF 100L 12070410053BFP 100 L 120BF 100L 120 二段ウォーム減速機(ヘリカル/ウォーム)(中実軸)Fシリーズ BFP100型 マキシンコー 70410053二段ウォーム減速機(ヘリカル/ウォーム)(中実軸)Fシリーズ BFP100型マキシンコー1台
139,800
税込153,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
58892181BF 100C 12070410069BFP 100 C 120BF 100C 120 二段ウォーム減速機(ヘリカル/ウォーム)(中実軸)Fシリーズ BFP100型 マキシンコー 70410069二段ウォーム減速機(ヘリカル/ウォーム)(中実軸)Fシリーズ BFP100型マキシンコー1台
169,800
税込186,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
58892206BF 100R 15070410078BFP 100 R 150BF 100R 150 二段ウォーム減速機(ヘリカル/ウォーム)(中実軸)Fシリーズ BFP100型 マキシンコー 70410078二段ウォーム減速機(ヘリカル/ウォーム)(中実軸)Fシリーズ BFP100型マキシンコー1台
139,800
税込153,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
58892224BF 100L 15070410087BFP 100 L 150BF 100L 150 二段ウォーム減速機(ヘリカル/ウォーム)(中実軸)Fシリーズ BFP100型 マキシンコー 70410087二段ウォーム減速機(ヘリカル/ウォーム)(中実軸)Fシリーズ BFP100型マキシンコー1台
139,800
税込153,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
58892242BF 100C 15070410096BFP 100 C 150BF 100C 150 二段ウォーム減速機(ヘリカル/ウォーム)(中実軸)Fシリーズ BFP100型 マキシンコー 70410096二段ウォーム減速機(ヘリカル/ウォーム)(中実軸)Fシリーズ BFP100型マキシンコー1台
169,800
税込186,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
58892267BF 100R 18070410105BFP 100 R 180BF 100R 180 二段ウォーム減速機(ヘリカル/ウォーム)(中実軸)Fシリーズ BFP100型 マキシンコー 70410105二段ウォーム減速機(ヘリカル/ウォーム)(中実軸)Fシリーズ BFP100型マキシンコー1台
139,800
税込153,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
58892285BF 100L 18070410114BFP 100 L 180BF 100L 180 二段ウォーム減速機(ヘリカル/ウォーム)(中実軸)Fシリーズ BFP100型 マキシンコー 70410114二段ウォーム減速機(ヘリカル/ウォーム)(中実軸)Fシリーズ BFP100型マキシンコー1台
139,800
税込153,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
58892303BF 100C 18070410123BFP 100 C 180BF 100C 180 二段ウォーム減速機(ヘリカル/ウォーム)(中実軸)Fシリーズ BFP100型 マキシンコー 70410123二段ウォーム減速機(ヘリカル/ウォーム)(中実軸)Fシリーズ BFP100型マキシンコー1台
169,800
税込186,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーム減速機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/215/
2022-06-23

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする