曜日別特売

二段ウォーム減速機(ヘリカル/ウォーム)(中実軸)Fシリーズ KF175型

二段ウォーム減速機(ヘリカル/ウォーム)(中実軸)Fシリーズ KF175型 - マキシンコー

出力軸は、スラスト荷重に強い軸受けを使用しています。
ウオームねじが常に潤滑油に浸って潤滑条件が良いため、特に低速運転、高負荷運転に適しています。

潤滑油
ISO VG320相当のギヤオイル
JXTGエネルギー ボンノックM320又はシェルオマラS2G320を封入しています。
変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)モーターモータなし出力軸垂直軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸種類減速機取付方式脚取付内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全42種類を絞り込む
減速比
軸配置
42種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
軸配置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58900432KF 175LU 8080左側上側
492,000
429,800
472,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58900457KF 175LD 8080左側下側
492,000
429,800
472,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58900475KF 175LC 8080左側出力軸両軸
590,500
499,800
549,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58900493KF 175RU 8080右側上側
492,000
429,800
472,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58900511KF 175RD 8080右側下側
492,000
429,800
472,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58900536KF 175RC 8080右側出力軸両軸
590,500
499,800
549,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58900572KF 175LU 9090左側上側
492,000
429,800
472,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58900581KF 175LD 9090左側下側
492,000
429,800
472,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58900597KF 175LC 9090左側出力軸両軸
590,500
499,800
549,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58900606KF 175RU 9090右側上側
492,000
429,800
472,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58900615KF 175RD 9090右側下側
492,000
429,800
472,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58900624KF 175RC 9090右側出力軸両軸
590,500
499,800
549,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58900642KF 175LU 100100左側上側
492,000
429,800
472,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58900651KF 175LD 100100左側下側
492,000
429,800
472,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58900667KF 175LC 100100左側出力軸両軸
590,500
499,800
549,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58900676KF 175RU 100100右側上側
492,000
429,800
472,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58900685KF 175RD 100100右側下側
492,000
429,800
472,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58900694KF 175RC 100100右側出力軸両軸
590,500
499,800
549,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58900712KF 175LU 120120左側上側
492,000
429,800
472,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58900721KF 175LD 120120左側下側
492,000
429,800
472,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58900737KF 175LC 120120左側出力軸両軸
590,500
499,800
549,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58900746KF 175RU 120120右側上側
492,000
429,800
472,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58900755KF 175RD 120120右側下側
492,000
429,800
472,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58900764KF 175RC 120120右側出力軸両軸
590,500
499,800
549,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58900782KF 175LU 150150左側上側
492,000
429,800
472,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58900791KF 175LD 150150左側下側
492,000
429,800
472,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58900807KF 175LC 150150左側出力軸両軸
590,500
499,800
549,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58900825KF 175RU 150150右側上側
492,000
429,800
472,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58900843KF 175RD 150150右側下側
492,000
429,800
472,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58900861KF 175RC 150150右側出力軸両軸
590,500
499,800
549,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58900904KF 175LU 180180左側上側
492,000
429,800
472,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58900922KF 175LD 180180左側下側
492,000
429,800
472,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58900947KF 175LC 180180左側出力軸両軸
590,500
499,800
549,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58900965KF 175RU 180180右側上側
492,000
429,800
472,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58900983KF 175RD 180180右側下側
492,000
429,800
472,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58901001KF 175RC 180180右側出力軸両軸
590,500
499,800
549,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58900554KF 175 8080-
373,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58900633KF 175 9090-
373,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58900703KF 175 100100-
373,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58900773KF 175 120120-
373,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58900886KF 175 150150-
373,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58901026KF 175 180180-
373,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーム減速機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/215/
2022-06-23

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする