曜日別特売

二段ウォーム減速機(ヘリカル/ウォーム)(中実軸)Fシリーズ KF200型

二段ウォーム減速機(ヘリカル/ウォーム)(中実軸)Fシリーズ KF200型 - マキシンコー

出力軸は、スラスト荷重に強い軸受けを使用しています。
ウオームねじが常に潤滑油に浸って潤滑条件が良いため、特に低速運転、高負荷運転に適しています。

潤滑油
ISO VG320相当のギヤオイル
JXTGエネルギー ボンノックM320又はシェルオマラS2G320を封入しています。
変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)モーターモータなし出力軸垂直軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸種類減速機取付方式脚取付内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全42種類を絞り込む
減速比
軸配置
42種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
軸配置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58901044KF 200LU 8080左側上側
816,700
679,800
747,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58901062KF 200LD 8080左側下側
816,700
679,800
747,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58901087KF 200LC 8080左側出力軸両軸
980,000
839,800
923,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58901105KF 200RU 8080右側上側
816,700
679,800
747,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58901132KF 200RD 8080右側下側
816,700
679,800
747,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58901385KF 200RC 8080右側出力軸両軸
980,000
839,800
923,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58901421KF 200LU 9090左側上側
816,700
679,800
747,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58901446KF 200LD 9090左側下側
816,700
679,800
747,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58901464KF 200LC 9090左側出力軸両軸
980,000
839,800
923,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58901482KF 200RU 9090右側上側
816,700
679,800
747,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58901507KF 200RD 9090右側下側
816,700
679,800
747,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58901525KF 200RC 9090右側出力軸両軸
980,000
839,800
923,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58901561KF 200LU 100100左側上側
816,700
679,800
747,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58901586KF 200LD 100100左側下側
816,700
679,800
747,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58901604KF 200LC 100100左側出力軸両軸
980,000
839,800
923,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58901622KF 200RU 100100右側上側
816,700
679,800
747,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58901647KF 200RD 100100右側下側
816,700
679,800
747,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58901665KF 200RC 100100右側出力軸両軸
980,000
839,800
923,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58901701KF 200LU 120120左側上側
816,700
679,800
747,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58901726KF 200LD 120120左側下側
816,700
679,800
747,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58901744KF 200LC 120120左側出力軸両軸
980,000
839,800
923,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58901771KF 200RU 120120右側上側
816,700
679,800
747,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58901796KF 200RD 120120右側下側
816,700
679,800
747,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58901814KF 200RC 120120右側出力軸両軸
980,000
839,800
923,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58901857KF 200LU 150150左側上側
816,700
679,800
747,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58901875KF 200LD 150150左側下側
816,700
679,800
747,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58901893KF 200LC 150150左側出力軸両軸
980,000
839,800
923,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58901911KF 200RU 150150右側上側
816,700
679,800
747,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58901936KF 200RD 150150右側下側
816,700
679,800
747,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58901954KF 200RC 150150右側出力軸両軸
980,000
839,800
923,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58901997KF 200LU 180180左側上側
816,700
679,800
747,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58902015KF 200LD 180180左側下側
816,700
679,800
747,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58902033KF 200LC 180180左側出力軸両軸
980,000
839,800
923,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58902051KF 200RU 180180右側上側
816,700
679,800
747,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58902076KF 200RD 180180右側下側
816,700
679,800
747,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58902094KF 200RC 180180右側出力軸両軸
980,000
839,800
923,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58901403KF 200 8080-
625,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58901543KF 200 9090-
625,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58901683KF 200 100100-
625,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58901832KF 200 120120-
625,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58901972KF 200 150150-
625,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58902112KF 200 180180-
625,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーム減速機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/215/
2022-06-23

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする