曜日別特売

二段ウォーム減速機(ヘリカル/ウォーム)(中実軸)Fシリーズ KF225型

二段ウォーム減速機(ヘリカル/ウォーム)(中実軸)Fシリーズ KF225型 - マキシンコー

出力軸は、スラスト荷重に強い軸受けを使用しています。
ウオームねじが常に潤滑油に浸って潤滑条件が良いため、特に低速運転、高負荷運転に適しています。

潤滑油
ISO VG320相当のギヤオイル
JXTGエネルギー ボンノックM320又はシェルオマラS2G320を封入しています。
変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)モーターモータなし出力軸垂直軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸種類減速機取付方式脚取付内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全42種類を絞り込む
減速比
軸配置
42種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
軸配置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58902137KF 225LU 8080左側上側
976,600
839,800
923,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58902155KF 225LD 8080左側下側
976,600
839,800
923,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58902173KF 225LC 8080左側出力軸両軸
1,172,000
989,800
1,088,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58902191KF 225RU 8080右側上側
976,600
839,800
923,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58902216KF 225RD 8080右側下側
976,600
839,800
923,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58902234KF 225RC 8080右側出力軸両軸
1,172,000
989,800
1,088,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58902277KF 225LU 9090左側上側
976,600
839,800
923,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58902295KF 225LD 9090左側下側
976,600
839,800
923,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58902313KF 225LC 9090左側出力軸両軸
1,172,000
989,800
1,088,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58902331KF 225RU 9090右側上側
976,600
839,800
923,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58902356KF 225RD 9090右側下側
976,600
839,800
923,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58902374KF 225RC 9090右側出力軸両軸
1,172,000
989,800
1,088,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58902417KF 225LU 100100左側上側
976,600
839,800
923,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58902435KF 225LD 100100左側下側
976,600
839,800
923,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58902453KF 225LC 100100左側出力軸両軸
1,172,000
989,800
1,088,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58902471KF 225RU 100100右側上側
976,600
839,800
923,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58902496KF 225RD 100100右側下側
976,600
839,800
923,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58902505KF 225RC 100100右側出力軸両軸
1,172,000
989,800
1,088,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58902523KF 225LU 120120左側上側
976,600
839,800
923,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58902532KF 225LD 120120左側下側
976,600
839,800
923,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58902541KF 225LC 120120左側出力軸両軸
1,172,000
989,800
1,088,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58902557KF 225RU 120120右側上側
976,600
839,800
923,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58902566KF 225RD 120120右側下側
976,600
839,800
923,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58902575KF 225RC 120120右側出力軸両軸
1,172,000
989,800
1,088,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58902593KF 225LU 150150左側上側
976,600
839,800
923,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58902602KF 225LD 150150左側下側
976,600
839,800
923,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58902611KF 225LC 150150左側出力軸両軸
1,172,000
989,800
1,088,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58902627KF 225RU 150150右側上側
976,600
839,800
923,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58902636KF 225RD 150150右側下側
976,600
839,800
923,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58902645KF 225RC 150150右側出力軸両軸
1,172,000
989,800
1,088,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58902663KF 225LU 180180左側上側
976,600
839,800
923,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58902672KF 225LD 180180左側下側
976,600
839,800
923,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58902681KF 225LC 180180左側出力軸両軸
1,172,000
989,800
1,088,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58902697KF 225RU 180180右側上側
976,600
839,800
923,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58902706KF 225RD 180180右側下側
976,600
839,800
923,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58902715KF 225RC 180180右側出力軸両軸
1,172,000
989,800
1,088,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58902252KF 225 8080-
747,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58902392KF 225 9090-
747,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58902514KF 225 100100-
747,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58902584KF 225 120120-
747,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58902654KF 225 150150-
747,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58902733KF 225 180180-
747,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーム減速機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/215/
2022-06-23

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする