曜日別特売

二段ウォーム減速機(ヘリカル/ウォーム)(中実軸)Fシリーズ KF80型

二段ウォーム減速機(ヘリカル/ウォーム)(中実軸)Fシリーズ KF80型 - マキシンコー

出力軸は、スラスト荷重に強い軸受けを使用しています。
ウオームねじが常に潤滑油に浸って潤滑条件が良いため、特に低速運転、高負荷運転に適しています。

潤滑油
ISO VG320相当のギヤオイル
JXTGエネルギー ボンノックM320又はシェルオマラS2G320を封入しています。
変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)塗装アトミックトーン・グリーン(アルキド樹脂)モーターモータなし出力軸垂直軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸種類減速機取付方式脚取付内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全36種類を絞り込む
減速比
軸配置
36種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
軸配置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58903397KF 80LU 8080左側上側
113,500
97,980
107,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58903406KF 80LD 8080左側下側
113,500
97,980
107,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58903415KF 80LC 8080左側出力軸両軸
136,200
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58903424KF 80RU 8080右側上側
113,500
97,980
107,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58903433KF 80RD 8080右側下側
113,500
97,980
107,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58903451KF 80RC 8080右側出力軸両軸
136,200
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58903476KF 80LU 9090左側上側
113,500
97,980
107,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58903494KF 80LD 9090左側下側
113,500
97,980
107,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58903503KF 80LC 9090左側出力軸両軸
136,200
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58903512KF 80RU 9090右側上側
113,500
97,980
107,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58903521KF 80RD 9090右側下側
113,500
97,980
107,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58903537KF 80RC 9090右側出力軸両軸
136,200
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58903546KF 80LU 100100左側上側
113,500
97,980
107,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58903555KF 80LD 100100左側下側
113,500
97,980
107,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58903564KF 80LC 100100左側出力軸両軸
136,200
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58903573KF 80RU 100100右側上側
113,500
97,980
107,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58903582KF 80RD 100100右側下側
113,500
97,980
107,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58903591KF 80RC 100100右側出力軸両軸
136,200
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58903607KF 80LU 120120左側上側
113,500
97,980
107,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58903616KF 80LD 120120左側下側
113,500
97,980
107,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58903625KF 80LC 120120左側出力軸両軸
136,200
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58903634KF 80RU 120120右側上側
113,500
97,980
107,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58903643KF 80RD 120120右側下側
113,500
97,980
107,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58903652KF 80RC 120120右側出力軸両軸
136,200
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58903661KF 80LU 150150左側上側
113,500
97,980
107,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58903677KF 80LD 150150左側下側
113,500
97,980
107,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58903686KF 80LC 150150左側出力軸両軸
136,200
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58903695KF 80RU 150150右側上側
113,500
97,980
107,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58903704KF 80RD 150150右側下側
113,500
97,980
107,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58903713KF 80RC 150150右側出力軸両軸
136,200
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58903722KF 80LU 180180左側上側
113,500
97,980
107,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58903747KF 80LD 180180左側下側
113,500
97,980
107,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58903765KF 80LC 180180左側出力軸両軸
136,200
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58903783KF 80RU 180180右側上側
113,500
97,980
107,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58903801KF 80RD 180180右側下側
113,500
97,980
107,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58903826KF 80RC 180180右側出力軸両軸
136,200
119,800
131,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーム減速機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/215/
2022-06-23

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする