曜日別特売

二段ウォーム減速機(ヘリカル/ウォーム)(中実軸)Uシリーズ UBS140型 モータ付

二段ウォーム減速機(ヘリカル/ウォーム)(中実軸)Uシリーズ UBS140型 モータ付 - マキシンコー

モータ一体形で、コンパクトな設計です。

潤滑油
ISO VG320相当のギヤオイル
新日本石油 ボンノックM320又は昭和シェルオマラS2G320を封入しています。
変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)塗装マンセル10GY 2/4アトミックグリーン(ラッカー系)下ウォーム形各軸水平軸の形状(出力)中実軸種類減速機取付方式脚取付内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全40種類を絞り込む
減速比
軸配置
40種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
モーター
軸配置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58910187UBS 140R 10 E10モータ付右側
666,400
586,500
645,150(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58910205UBS 140L 10 E10モータ付左側
666,400
586,500
645,150(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58910223UBS 140C 10 E10モータ付出力軸両軸
799,700
703,800
774,180(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58910241UBS 140R 15 E15モータ付右側
666,400
586,500
645,150(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58910266UBS 140L 15 E15モータ付左側
666,400
586,500
645,150(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58910284UBS 140C 15 E15モータ付出力軸両軸
799,700
703,800
774,180(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58910302UBS 140R 20 E20モータ付右側
605,800
533,200
586,520(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58910327UBS 140L 20 E20モータ付左側
605,800
533,200
586,520(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58910345UBS 140C 20 E20モータ付出力軸両軸
727,000
639,800
703,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58910363UBS 140R 30 E30モータ付右側
605,800
533,200
586,520(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58910381UBS 140L 30 E30モータ付左側
605,800
533,200
586,520(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58910406UBS 140C 30 E30モータ付出力軸両軸
727,000
639,800
703,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58910424UBS 140R 40 E40モータ付右側
605,800
533,200
586,520(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58910442UBS 140L 40 E40モータ付左側
605,800
533,200
586,520(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58910467UBS 140C 40 E40モータ付出力軸両軸
727,000
639,800
703,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58910485UBS 140R 50 E50モータ付右側
605,800
533,200
586,520(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58910503UBS 140L 50 E50モータ付左側
605,800
533,200
586,520(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58910521UBS 140C 50 E50モータ付出力軸両軸
727,000
639,800
703,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58910537UBS 140R 60 E60モータ付右側
605,800
533,200
586,520(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58910546UBS 140L 60 E60モータ付左側
605,800
533,200
586,520(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58910555UBS 140C 60 E60モータ付出力軸両軸
727,000
639,800
703,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58910564UBS 140R 80 E80モータ付右側
605,800
533,200
586,520(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58910573UBS 140L 80 E80モータ付左側
605,800
533,200
586,520(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58910582UBS 140C 80 E80モータ付出力軸両軸
727,000
639,800
703,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58910591UBS 140R 90 E90モータ付右側
605,800
533,200
586,520(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58910607UBS 140L 90 E90モータ付左側
605,800
533,200
586,520(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58910616UBS 140C 90 E90モータ付出力軸両軸
727,000
639,800
703,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58910625UBS 140R 100 E100モータ付右側
605,800
533,200
586,520(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58910634UBS 140L 100 E100モータ付左側
605,800
533,200
586,520(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58910643UBS 140C 100 E100モータ付出力軸両軸
727,000
639,800
703,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58910652UBS 140R 120 E120モータ付右側
605,800
533,200
586,520(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58910661UBS 140L 120 E120モータ付左側
605,800
533,200
586,520(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58910677UBS 140C 120 B120ブレーキモータ付出力軸両軸
1,228,600
1,081,200
1,189,320(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58910686UBS 140R 150 E150モータ付右側
605,800
533,200
586,520(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58910695UBS 140L 150 E150モータ付左側
605,800
533,200
586,520(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58910704UBS 140C 150 E150モータ付出力軸両軸
727,000
639,800
703,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58910713UBS 140R 180 E180モータ付右側
605,800
533,200
586,520(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58910722UBS 140L 180 B180ブレーキモータ付左側
605,800
533,200
586,520(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58910731UBS 140C 180 E180モータ付出力軸両軸
727,000
639,800
703,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58910747UBS 140C 100B100ブレーキモータ付出力軸両軸
1,228,600
1,081,200
1,189,320(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーム減速機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/215/
2022-06-23

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする