曜日別特売

二段ウォーム減速機(ヘリカル/ウォーム)(中実軸)Uシリーズ UBS155型 モータ付

二段ウォーム減速機(ヘリカル/ウォーム)(中実軸)Uシリーズ UBS155型 モータ付 - マキシンコー

モータ一体形で、コンパクトな設計です。

潤滑油
ISO VG320相当のギヤオイル
新日本石油 ボンノックM320又は昭和シェルオマラS2G320を封入しています。
変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)塗装マンセル10GY 2/4アトミックグリーン(ラッカー系)下ウォーム形各軸水平軸の形状(出力)中実軸種類減速機取付方式脚取付内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全40種類を絞り込む
減速比
軸配置
40種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
モーター
軸配置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58910756UBS 155R 10 E10モータ付右側
868,000
763,900
840,290(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58910765UBS 155L 10 E10モータ付左側
868,000
763,900
840,290(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58910783UBS 155C 10 E10モータ付出力軸両軸
1,041,600
916,700
1,008,370(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58910801UBS 155R 15 E15モータ付右側
868,000
763,900
840,290(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58910826UBS 155L 15 E15モータ付左側
868,000
763,900
840,290(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58910844UBS 155C 15 E15モータ付出力軸両軸
1,041,600
916,700
1,008,370(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58910862UBS 155R 20 E20モータ付右側
789,100
694,500
763,950(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58911133UBS 155L 20 E20モータ付左側
789,100
694,500
763,950(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58911151UBS 155C 20 E20モータ付出力軸両軸
946,900
833,300
916,630(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58911176UBS 155R 30 E30モータ付右側
789,100
694,500
763,950(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58911194UBS 155L 30 E30モータ付左側
789,100
694,500
763,950(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58911212UBS 155C 30 E30モータ付出力軸両軸
946,900
833,300
916,630(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58911237UBS 155R 40 E40モータ付右側
789,100
694,500
763,950(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58911255UBS 155L 40 E40モータ付左側
789,100
694,500
763,950(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58911273UBS 155C 40 E40モータ付出力軸両軸
946,900
833,300
916,630(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58911291UBS 155R 50 E50モータ付右側
789,100
694,500
763,950(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58911316UBS 155L 50 E50モータ付左側
789,100
694,500
763,950(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58911334UBS 155C 50 E50モータ付出力軸両軸
946,900
833,300
916,630(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58911352UBS 155R 60 E60モータ付右側
789,100
694,500
763,950(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58911377UBS 155L 60 E60モータ付左側
789,100
694,500
763,950(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58911395UBS 155C 60 E60モータ付出力軸両軸
946,900
833,300
916,630(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58911413UBS 155R 80 E80モータ付右側
789,100
694,500
763,950(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58911431UBS 155L 80 E80モータ付左側
789,100
694,500
763,950(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58911456UBS 155C 80 E80モータ付出力軸両軸
946,900
833,300
916,630(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58911474UBS 155R 90 E90モータ付右側
789,100
694,500
763,950(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58911492UBS 155L 90 E90モータ付左側
789,100
694,500
763,950(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58911517UBS 155C 90 E90モータ付出力軸両軸
946,900
833,300
916,630(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58911535UBS 155R 100 E100モータ付右側
789,100
694,500
763,950(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58911553UBS 155L 100 E100モータ付左側
789,100
694,500
763,950(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58911571UBS 155C 100 E100モータ付出力軸両軸
946,900
833,300
916,630(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58911596UBS 155R 120 E120モータ付右側
789,100
694,500
763,950(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58911614UBS 155L 120 E120モータ付左側
789,100
694,500
763,950(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58911851UBS 155C 120 E120モータ付出力軸両軸
946,900
833,300
916,630(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58911876UBS 155R 150 E150モータ付右側
789,100
694,500
763,950(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58911894UBS 155L 150 E150モータ付左側
789,100
694,500
763,950(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58911912UBS 155C 150 E150モータ付出力軸両軸
946,900
833,300
916,630(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58911937UBS 155C 150B150ブレーキモータ付出力軸両軸
1,580,900
1,391,200
1,530,320(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58911955UBS 155R 180 E180モータ付右側
789,100
694,500
763,950(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58911973UBS 155L 180 E180モータ付左側
789,100
694,500
763,950(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58912007UBS 155C 180 E180モータ付出力軸両軸
946,900
833,300
916,630(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーム減速機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/215/
2022-06-23

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする