曜日別特売

二段ウォーム減速機(ヘリカル/ウォーム)(中実軸)Uシリーズ UKS100型 モータ付

二段ウォーム減速機(ヘリカル/ウォーム)(中実軸)Uシリーズ UKS100型 モータ付 - マキシンコー

モータ一体形で、コンパクトな設計です。

潤滑油
ISO VG320相当のギヤオイル
新日本石油 ボンノックM320又は昭和シェルオマラS2G320を封入しています。
変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)塗装マンセル10GY 2/4アトミックグリーン(ラッカー系)モーターモータ付出力軸垂直軸の形状(出力)中実軸種類減速機取付方式脚取付内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全39種類を絞り込む
減速比
軸配置
39種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
軸配置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58913583UKS 100U 10 E10上側
403,700
355,300
390,830(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58913601UKS 100D 10 E10下側
403,700
355,300
390,830(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58913626UKS 100C 10 E10出力軸両軸
484,400
426,300
468,930(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58913644UKS 100U 15 E15上側
403,700
355,300
390,830(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58913662UKS 100D 15 E15下側
403,700
355,300
390,830(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58913687UKS 100C 15 E15出力軸両軸
484,400
426,300
468,930(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58913705UKS 100U 20 E20上側
367,000
323,000
355,300(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58913723UKS 100D 20 E20下側
367,000
323,000
355,300(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58913741UKS 100C 20 E20出力軸両軸
440,400
387,600
426,360(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58913766UKS 100U 30 E30上側
367,000
323,000
355,300(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58913784UKS 100D 30 E30下側
367,000
323,000
355,300(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58913802UKS 100C 30 E30出力軸両軸
440,400
387,600
426,360(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58913827UKS 100U 40 E40上側
367,000
323,000
355,300(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58913845UKS 100D 40 E40下側
367,000
323,000
355,300(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58913863UKS 100C 40 E40出力軸両軸
440,400
387,600
426,360(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58913881UKS 100U 50 E50上側
367,000
323,000
355,300(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58913906UKS 100D 50 E50下側
367,000
323,000
355,300(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58913924UKS 100C 50 E50出力軸両軸
440,400
387,600
426,360(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58913942UKS 100U 60 E60上側
367,000
323,000
355,300(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58913967UKS 100D 60 E60下側
367,000
323,000
355,300(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58913985UKS 100C 60 E60出力軸両軸
440,400
387,600
426,360(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58914003UKS 100U 80 E80上側
367,000
323,000
355,300(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58914021UKS 100D 80 E80下側
367,000
323,000
355,300(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58914046UKS 100C 80 E80出力軸両軸
440,400
387,600
426,360(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58914064UKS 100U 90 E90上側
367,000
323,000
355,300(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58914082UKS 100D 90 E90下側
367,000
323,000
355,300(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58914107UKS 100C 90 E90出力軸両軸
440,400
387,600
426,360(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58914125UKS 100U 100 E100上側
367,000
323,000
355,300(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58914143UKS 100D 100 E100下側
367,000
323,000
355,300(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58914161UKS 100C 100 E100出力軸両軸
440,400
387,600
426,360(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58914186UKS 100U 120 E120上側
367,000
323,000
355,300(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58914204UKS 100D 120 E120下側
367,000
323,000
355,300(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58914222UKS 100C 120 E120出力軸両軸
440,400
387,600
426,360(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58914247UKS 100U 150 E150上側
367,000
323,000
355,300(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58914265UKS 100D 150 E150下側
367,000
323,000
355,300(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58914283UKS 100C 150 E150出力軸両軸
440,400
387,600
426,360(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58914301UKS 100U 180 E180上側
367,000
323,000
355,300(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58914326UKS 100D 180 E180下側
367,000
323,000
355,300(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58914344UKS 100C 180 E180出力軸両軸
440,400
387,600
426,360(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーム減速機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/215/
2022-06-23

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする