曜日別特売

二段ウォーム減速機(ヘリカル/ウォーム)(中実軸)Uシリーズ UKS140型 モータ付

二段ウォーム減速機(ヘリカル/ウォーム)(中実軸)Uシリーズ UKS140型 モータ付 - マキシンコー

モータ一体形で、コンパクトな設計です。

潤滑油
ISO VG320相当のギヤオイル
新日本石油 ボンノックM320又は昭和シェルオマラS2G320を封入しています。
変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)塗装マンセル10GY 2/4アトミックグリーン(ラッカー系)モーターモータ付出力軸垂直軸の形状(出力)中実軸種類減速機取付方式脚取付内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
41件中 141各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
軸配置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58915157UKS 140U 10 E10上側
666,400
586,500
645,150(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58915175UKS 140D 10 E10下側
666,400
586,500
645,150(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58915193UKS 140C 10 E10出力軸両軸
799,700
703,800
774,180(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58915211UKS 140U 15 E15上側
666,400
586,500
645,150(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58915245UKS 140D 15 E15下側
666,400
586,500
645,150(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58915263UKS 140C 15 E15出力軸両軸
799,700
703,800
774,180(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58915281UKS 140U 20 E20上側
605,800
533,200
586,520(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58915306UKS 140D 20 E20下側
605,800
533,200
586,520(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58915324UKS 140C 20 E20出力軸両軸
727,000
639,800
703,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58915342UKS 140U 30 E30上側
605,800
533,200
586,520(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58915367UKS 140D 30 E30下側
605,800
533,200
586,520(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58915385UKS 140C 30 E30出力軸両軸
727,000
639,800
703,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58915403UKS 140U 40 E40上側
605,800
533,200
586,520(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58915421UKS 140D 40 E40下側
605,800
533,200
586,520(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58915446UKS 140C 40 E40出力軸両軸
727,000
639,800
703,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58915464UKS 140U 50 E50上側
605,800
533,200
586,520(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58915482UKS 140D 50 E50下側
605,800
533,200
586,520(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58915507UKS 140C 50 E50出力軸両軸
727,000
639,800
703,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58915525UKS 140U 60 E60上側
605,800
533,200
586,520(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58915543UKS 140D 60 E60下側
605,800
533,200
586,520(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58915561UKS 140C 60 E60出力軸両軸
727,000
639,800
703,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58915586UKS 140U 80 E80上側
605,800
533,200
586,520(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58915604UKS 140D 80 E80下側
605,800
533,200
586,520(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58915622UKS 140C 80 E80出力軸両軸
727,000
639,800
703,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58915647UKS 140U 90 E90上側
605,800
533,200
586,520(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58915665UKS 140D 90 E90下側
605,800
533,200
586,520(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58915683UKS 140C 90 E90出力軸両軸
727,000
639,800
703,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58915701UKS 140U 100 E100上側
605,800
533,200
586,520(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58915726UKS 140D 100 E100下側
605,800
533,200
586,520(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58915744UKS 140C 100 E100出力軸両軸
727,000
639,800
703,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58915762UKS 140RD 100E100右側下側
605,800
533,200
586,520(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58915787UKS 140RU 120E120右側上側
605,800
533,200
586,520(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58915805UKS 140D 120 E120下側
605,800
533,200
586,520(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58915823UKS 140C 120 E120出力軸両軸
727,000
639,800
703,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58915841UKS 140U 150 E150上側
605,800
533,200
586,520(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58915866UKS 140D 150 E150下側
605,800
533,200
586,520(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58915884UKS 140C 150 E150出力軸両軸
727,000
639,800
703,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58915902UKS 140U 180 E180上側
605,800
533,200
586,520(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58915927UKS 140D 180 E180下側
605,800
533,200
586,520(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58915945UKS 140C 180 E180出力軸両軸
727,000
639,800
703,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58915963UKS 140RU 180E180右側上側
605,800
533,200
586,520(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーム減速機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/215/
2022-06-23

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする