曜日別特売

二段ウォーム減速機(ヘリカル/ウォーム)(中実軸)Uシリーズ UKS155型 モータ付

二段ウォーム減速機(ヘリカル/ウォーム)(中実軸)Uシリーズ UKS155型 モータ付 - マキシンコー

モータ一体形で、コンパクトな設計です。

潤滑油
ISO VG320相当のギヤオイル
新日本石油 ボンノックM320又は昭和シェルオマラS2G320を封入しています。
変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)塗装マンセル10GY 2/4アトミックグリーン(ラッカー系)モーターモータ付出力軸垂直軸の形状(出力)中実軸種類減速機取付方式脚取付内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全39種類を絞り込む
減速比
軸配置
39種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
軸配置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58915981UKS 155U 10 E10上側
868,000
763,900
840,290(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58916006UKS 155D 10 E10下側
868,000
763,900
840,290(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58916024UKS 155C 10 E10出力軸両軸
1,041,600
916,700
1,008,370(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58916042UKS 155U 15 E15上側
868,000
763,900
840,290(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58916067UKS 155D 15 E15下側
868,000
763,900
840,290(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58916085UKS 155C 15 E15出力軸両軸
1,041,600
916,700
1,008,370(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58916103UKS 155U 20 E20上側
789,100
694,500
763,950(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58916121UKS 155D 20 E20下側
789,100
694,500
763,950(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58916146UKS 155C 20 E20出力軸両軸
946,900
833,300
916,630(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58916164UKS 155U 30 E30上側
789,100
694,500
763,950(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58916182UKS 155D 30 E30下側
789,100
694,500
763,950(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58916207UKS 155C 30 E30出力軸両軸
946,900
833,300
916,630(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58916216UKS 155U 40 E40上側
789,100
694,500
763,950(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58916225UKS 155D 40 E40下側
789,100
694,500
763,950(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58916234UKS 155C 40 E40出力軸両軸
946,900
833,300
916,630(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58916243UKS 155U 50 E50上側
789,100
694,500
763,950(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58916252UKS 155D 50 E50下側
789,100
694,500
763,950(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58916261UKS 155C 50 E50出力軸両軸
946,900
833,300
916,630(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58916277UKS 155U 60 E60上側
789,100
694,500
763,950(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58916286UKS 155D 60 E60下側
789,100
694,500
763,950(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58916295UKS 155C 60 E60出力軸両軸
946,900
833,300
916,630(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58916304UKS 155U 80 E80上側
789,100
694,500
763,950(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58916313UKS 155D 80 E80下側
789,100
694,500
763,950(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58916322UKS 155C 80 E80出力軸両軸
946,900
833,300
916,630(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58916331UKS 155U 90 E90上側
789,100
694,500
763,950(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58916347UKS 155D 90 E90下側
789,100
694,500
763,950(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58916356UKS 155C 90 E90出力軸両軸
946,900
833,300
916,630(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58916365UKS 155U 100 E100上側
789,100
694,500
763,950(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58916374UKS 155D 100 E100下側
789,100
694,500
763,950(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58916383UKS 155C 100 E100出力軸両軸
946,900
833,300
916,630(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58916392UKS 155U 120 E120上側
789,100
694,500
763,950(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58916417UKS 155D 120 E120下側
789,100
694,500
763,950(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58916435UKS 155C 120 E120出力軸両軸
946,900
833,300
916,630(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58916453UKS 155U 150 E150上側
789,100
694,500
763,950(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58916471UKS 155D 150 E150下側
789,100
694,500
763,950(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58916496UKS 155C 150 E150出力軸両軸
946,900
833,300
916,630(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58916514UKS 155U 180 E180上側
789,100
694,500
763,950(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58916532UKS 155D 180 E180下側
789,100
694,500
763,950(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58916557UKS 155C 180 E180出力軸両軸
946,900
833,300
916,630(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーム減速機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/215/
2022-06-23

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする