曜日別特売

二段ウォーム減速機(ヘリカル/ウォーム)(中実軸)Uシリーズ UKS70型 モータ付

二段ウォーム減速機(ヘリカル/ウォーム)(中実軸)Uシリーズ UKS70型 モータ付 - マキシンコー

モータ一体形で、コンパクトな設計です。

潤滑油
ISO VG320相当のギヤオイル
新日本石油 ボンノックM320又は昭和シェルオマラS2G320を封入しています。
変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)塗装マンセル10GY 2/4アトミックグリーン(ラッカー系)モーターモータ付出力軸垂直軸の形状(出力)中実軸種類減速機取付方式脚取付内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
39件中 139各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
軸配置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58916575UKS 70U 10 E10上側
198,100
174,400
191,840(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58916593UKS 70D 10 E10下側
198,100
174,400
191,840(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58916611UKS 70C 10 E10出力軸両軸
237,700
209,200
230,120(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58916636UKS 70U 15 E15上側
198,100
174,400
191,840(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58916654UKS 70D 15 E15下側
198,100
174,400
191,840(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58916672UKS 70C 15 E15出力軸両軸
237,700
209,200
230,120(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58916697UKS 70U 20 E20上側
180,100
158,500
174,350(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58916715UKS 70D 20 E20下側
180,100
158,500
174,350(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58916733UKS 70C 20 E20出力軸両軸
216,100
190,200
209,220(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58916751UKS 70U 30 E30上側
180,100
158,500
174,350(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58916776UKS 70D 30 E30下側
180,100
158,500
174,350(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58916794UKS 70C 30 E30出力軸両軸
216,100
190,200
209,220(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58916812UKS 70U 40 E40上側
180,100
158,500
174,350(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58916837UKS 70D 40 E40下側
180,100
158,500
174,350(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58916855UKS 70C 40 E40出力軸両軸
216,100
190,200
209,220(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58916873UKS 70U 50 E50上側
180,100
158,500
174,350(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58916891UKS 70D 50 E50下側
180,100
158,500
174,350(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58916916UKS 70C 50 E50出力軸両軸
216,100
190,200
209,220(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58916934UKS 70U 60 E60上側
180,100
158,500
174,350(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58916952UKS 70D 60 E60下側
180,100
158,500
174,350(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58916977UKS 70C 60 E60出力軸両軸
216,100
190,200
209,220(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58916995UKS 70U 80 E80上側
180,100
158,500
174,350(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58917022UKS 70D 80 E80下側
180,100
158,500
174,350(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58917047UKS 70C 80 E80出力軸両軸
216,100
190,200
209,220(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58917065UKS 70U 90 E90上側
180,100
158,500
174,350(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58917083UKS 70D 90 E90下側
180,100
158,500
174,350(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58917101UKS 70C 90 E90出力軸両軸
216,100
190,200
209,220(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58917126UKS 70U 100 E100上側
180,100
158,500
174,350(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58917144UKS 70D 100 E100下側
180,100
158,500
174,350(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58917162UKS 70C 100 E100出力軸両軸
216,100
190,200
209,220(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58917187UKS 70U 120 E120上側
180,100
158,500
174,350(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58917205UKS 70D 120 E120下側
180,100
158,500
174,350(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58917223UKS 70C 120 E120出力軸両軸
216,100
190,200
209,220(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58917241UKS 70U 150 E150上側
180,100
158,500
174,350(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58917266UKS 70D 150 E150下側
180,100
158,500
174,350(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58917284UKS 70C 150 E150出力軸両軸
216,100
190,200
209,220(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58917302UKS 70U 180 E180上側
180,100
158,500
174,350(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58917327UKS 70D 180 E180下側
180,100
158,500
174,350(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58917345UKS 70C 180 E180出力軸両軸
216,100
190,200
209,220(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーム減速機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/215/
2022-06-23

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする