曜日別特売

二段ウォーム減速機(ヘリカル/ウォーム)(中実軸)Uシリーズ UKS80型 モータ付

二段ウォーム減速機(ヘリカル/ウォーム)(中実軸)Uシリーズ UKS80型 モータ付 - マキシンコー

モータ一体形で、コンパクトな設計です。

潤滑油
ISO VG320相当のギヤオイル
新日本石油 ボンノックM320又は昭和シェルオマラS2G320を封入しています。
変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)塗装マンセル10GY 2/4アトミックグリーン(ラッカー系)モーターモータ付出力軸垂直軸の形状(出力)中実軸種類減速機取付方式脚取付内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全39種類を絞り込む
減速比
軸配置
39種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
軸配置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58917363UKS 80U 10 E10上側
318,300
280,200
308,220(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58917381UKS 80D 10 E10下側
318,300
280,200
308,220(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58917406UKS 80C 10 E10出力軸両軸
382,000
336,200
369,820(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58917424UKS 80U 15 E15上側
318,300
280,200
308,220(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58917643UKS 80D 15 E15下側
318,300
280,200
308,220(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58917661UKS 80C 15 E15出力軸両軸
382,000
336,200
369,820(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58917686UKS 80U 20 E20上側
289,400
254,700
280,170(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58917695UKS 80D 20 E20下側
289,400
254,700
280,170(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58917704UKS 80C 20 E20出力軸両軸
347,300
305,700
336,270(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58917713UKS 80U 30 E30上側
289,400
254,700
280,170(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58917722UKS 80D 30 E30下側
289,400
254,700
280,170(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58917731UKS 80C 30 E30出力軸両軸
347,300
305,700
336,270(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58917747UKS 80U 40 E40上側
289,400
254,700
280,170(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58917756UKS 80D 40 E40下側
289,400
254,700
280,170(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58917765UKS 80C 40 E40出力軸両軸
347,300
305,700
336,270(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58917774UKS 80U 50 E50上側
289,400
254,700
280,170(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58917783UKS 80D 50 E50下側
289,400
254,700
280,170(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58917792UKS 80C 50 E50出力軸両軸
347,300
305,700
336,270(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58917801UKS 80U 60 E60上側
289,400
254,700
280,170(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58917817UKS 80D 60 E60下側
289,400
254,700
280,170(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58917826UKS 80C 60 E60出力軸両軸
347,300
305,700
336,270(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58917835UKS 80U 80 E80上側
289,400
254,700
280,170(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58917844UKS 80D 80 E80下側
289,400
254,700
280,170(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58917853UKS 80C 80 E80出力軸両軸
347,300
305,700
336,270(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58917862UKS 80U 90 E90上側
289,400
254,700
280,170(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58917871UKS 80D 90 E90下側
289,400
254,700
280,170(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58917887UKS 80C 90 E90出力軸両軸
347,300
305,700
336,270(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58917896UKS 80U 100 E100上側
289,400
254,700
280,170(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58917905UKS 80D 100 E100下側
289,400
254,700
280,170(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58917914UKS 80C 100 E100出力軸両軸
347,300
305,700
336,270(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58917932UKS 80U 120 E120上側
289,400
254,700
280,170(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58917957UKS 80D 120 E120下側
289,400
254,700
280,170(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58917975UKS 80C 120 E120出力軸両軸
347,300
305,700
336,270(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58917993UKS 80U 150 E150上側
289,400
254,700
280,170(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58918011UKS 80D 150 E150下側
289,400
254,700
280,170(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58918036UKS 80C 150 E150出力軸両軸
347,300
305,700
336,270(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58918054UKS 80U 180 E180上側
289,400
254,700
280,170(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58918072UKS 80D 180 E180下側
289,400
254,700
280,170(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58918097UKS 80C 180 E180出力軸両軸
347,300
305,700
336,270(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーム減速機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/215/
2022-06-23

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする