曜日別特売

二段ウォーム減速機(ヘリカル/ウォーム)(中実軸)Uシリーズ UTS140型 モータ付

二段ウォーム減速機(ヘリカル/ウォーム)(中実軸)Uシリーズ UTS140型 モータ付 - マキシンコー

モータ一体形で、コンパクトな設計です。

潤滑油
ISO VG320相当のギヤオイル
新日本石油 ボンノックM320又は昭和シェルオマラS2G320を封入しています。
変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)塗装マンセル10GY 2/4アトミックグリーン(ラッカー系)モーターモータ付ウォーム垂直軸の形状(出力)中実軸種類減速機取付方式脚取付内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全39種類を絞り込む
減速比
軸配置
39種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
軸配置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58919323UTS 140R 10 E10右側
666,400
586,500
645,150(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58919332UTS 140L 10 E10左側
666,400
586,500
645,150(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58919341UTS 140C 10 E10出力軸両軸
799,700
703,800
774,180(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58919357UTS 140R 15 E15右側
666,400
586,500
645,150(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58919366UTS 140L 15 E15左側
666,400
586,500
645,150(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58919375UTS 140C 15 E15出力軸両軸
799,700
703,800
774,180(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58919384UTS 140R 20 E20右側
605,800
533,200
586,520(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58919393UTS 140L 20 E20左側
605,800
533,200
586,520(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58919402UTS 140C 20 E20出力軸両軸
727,000
639,800
703,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58919411UTS 140R 30 E30右側
605,800
533,200
586,520(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58919436UTS 140L 30 E30左側
605,800
533,200
586,520(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58919454UTS 140C 30 E30出力軸両軸
727,000
639,800
703,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58919472UTS 140R 40 E40右側
605,800
533,200
586,520(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58919725UTS 140L 40 E40左側
605,800
533,200
586,520(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58919743UTS 140C 40 E40出力軸両軸
727,000
639,800
703,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58919761UTS 140R 50 E50右側
605,800
533,200
586,520(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58919786UTS 140L 50 E50左側
605,800
533,200
586,520(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58919804UTS 140C 50 E50出力軸両軸
727,000
639,800
703,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58919822UTS 140R 60 E60右側
605,800
533,200
586,520(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58919847UTS 140L 60 E60左側
605,800
533,200
586,520(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58919865UTS 140C 60 E60出力軸両軸
727,000
639,800
703,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58919883UTS 140R 80 E80右側
605,800
533,200
586,520(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58919901UTS 140L 80 E80左側
605,800
533,200
586,520(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58919926UTS 140C 80 E80出力軸両軸
727,000
639,800
703,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58919944UTS 140R 90 E90右側
605,800
533,200
586,520(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58919962UTS 140L 90 E90左側
605,800
533,200
586,520(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58919987UTS 140C 90 E90出力軸両軸
727,000
639,800
703,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58920005UTS 140R 100 E100右側
605,800
533,200
586,520(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58920023UTS 140L 100 E100左側
605,800
533,200
586,520(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58920041UTS 140C 100 E100出力軸両軸
727,000
639,800
703,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58920066UTS 140R 120 E120右側
605,800
533,200
586,520(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58920084UTS 140L 120 E120左側
605,800
533,200
586,520(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58920102UTS 140C 120 E120出力軸両軸
727,000
639,800
703,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58920127UTS 140R 150 E150右側
605,800
533,200
586,520(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58920145UTS 140L 150 E150左側
605,800
533,200
586,520(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58920163UTS 140C 150 E150出力軸両軸
727,000
639,800
703,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58920181UTS 140R 180 E180右側
605,800
533,200
586,520(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58920197UTS 140L 180 E180左側
605,800
533,200
586,520(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58920206UTS 140C 180 E180出力軸両軸
727,000
639,800
703,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーム減速機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/215/
2022-06-23

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする