曜日別特売

二段ウォーム減速機(ヘリカル/ウォーム)(中実軸)Uシリーズ UTS70型 モータ付

二段ウォーム減速機(ヘリカル/ウォーム)(中実軸)Uシリーズ UTS70型 モータ付 - マキシンコー

モータ一体形で、コンパクトな設計です。

潤滑油
ISO VG320相当のギヤオイル
新日本石油 ボンノックM320又は昭和シェルオマラS2G320を封入しています。
変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)塗装マンセル10GY 2/4アトミックグリーン(ラッカー系)モーターモータ付ウォーム垂直軸の形状(出力)中実軸種類減速機取付方式脚取付内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全39種類を絞り込む
減速比
軸配置
39種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
軸配置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58920836UTS 70R 10 E10右側
198,100
174,400
191,840(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58920854UTS 70L 10 E10左側
198,100
174,400
191,840(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58920872UTS 70C 10 E10出力軸両軸
237,700
209,200
230,120(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58920897UTS 70R 15 E15右側
198,100
174,400
191,840(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58921143UTS 70L 15 E15左側
198,100
174,400
191,840(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58921161UTS 70C 15 E15出力軸両軸
237,700
209,200
230,120(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58921186UTS 70R 20 E20右側
180,100
158,500
174,350(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58921204UTS 70L 20 E20左側
180,100
158,500
174,350(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58921222UTS 70C 20 E20出力軸両軸
216,100
190,200
209,220(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58921247UTS 70R 30 E30右側
180,100
158,500
174,350(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58921265UTS 70L 30 E30左側
180,100
158,500
174,350(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58921283UTS 70C 30 E30出力軸両軸
216,100
190,200
209,220(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58921301UTS 70R 40 E40右側
180,100
158,500
174,350(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58921326UTS 70L 40 E40左側
180,100
158,500
174,350(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58921344UTS 70C 40 E40出力軸両軸
216,100
190,200
209,220(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58921362UTS 70R 50 E50右側
180,100
158,500
174,350(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58921396UTS 70L 50 E50左側
180,100
158,500
174,350(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58921405UTS 70C 50 E50出力軸両軸
216,100
190,200
209,220(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58921414UTS 70R 60 E60右側
180,100
158,500
174,350(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58921423UTS 70L 60 E60左側
180,100
158,500
174,350(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58921432UTS 70C 60 E60出力軸両軸
216,100
190,200
209,220(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58921441UTS 70R 80 E80右側
180,100
158,500
174,350(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58921457UTS 70L 80 E80左側
180,100
158,500
174,350(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58921466UTS 70C 80 E80出力軸両軸
216,100
190,200
209,220(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58921475UTS 70R 90 E90右側
180,100
158,500
174,350(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58921484UTS 70L 90 E90左側
180,100
158,500
174,350(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58921493UTS 70C 90 E90出力軸両軸
216,100
190,200
209,220(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58921502UTS 70R 100 E100右側
180,100
158,500
174,350(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58921511UTS 70L 100 E100左側
180,100
158,500
174,350(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58921527UTS 70C 100 E100出力軸両軸
216,100
190,200
209,220(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58921536UTS 70R 120 E120右側
180,100
158,500
174,350(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58921545UTS 70L 120 E120左側
180,100
158,500
174,350(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58921554UTS 70C 120 E120出力軸両軸
216,100
190,200
209,220(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58921563UTS 70R 150 E150右側
180,100
158,500
174,350(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58921572UTS 70L 150 E150左側
180,100
158,500
174,350(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58921581UTS 70C 150 E150出力軸両軸
216,100
190,200
209,220(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58921597UTS 70R 180 E180右側
180,100
158,500
174,350(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58921606UTS 70L 180 E180左側
180,100
158,500
174,350(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58921624UTS 70C 180 E180出力軸両軸
216,100
190,200
209,220(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーム減速機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/215/
2022-06-23

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする