二段ウォーム減速機(ヘリカル/ウォーム)(中実軸)Uシリーズ UTSL120型 モータ付

二段ウォーム減速機(ヘリカル/ウォーム)(中実軸)Uシリーズ UTSL120型 モータ付 - マキシンコー

モータ一体形で、コンパクトな設計です。

潤滑油
ISO VG320相当のギヤオイル
新日本石油 ボンノックM320又は昭和シェルオマラS2G320を封入しています。
変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)塗装マンセル10GY 2/4アトミックグリーン(ラッカー系)モーターモータ付ウォーム垂直軸の形状(出力)中実軸種類減速機取付方式脚取付内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
軸配置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58923024UTSL 120R 10 E10右側
501,300
441,200
485,320(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58923033UTSL 120L 10 E10左側
501,300
441,200
485,320(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58923042UTSL 120C 10 E10出力軸両軸
601,500
529,400
582,340(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58923051UTSL 120R 15 E15右側
501,300
441,200
485,320(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58923067UTSL 120L 15 E15左側
501,300
441,200
485,320(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58923076UTSL 120C 15 E15出力軸両軸
601,500
529,400
582,340(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58923085UTSL 120R 20 E20右側
455,700
401,100
441,210(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58923094UTSL 120L 20 E20左側
455,700
401,100
441,210(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58923103UTSL 120C 20 E20出力軸両軸
546,800
481,200
529,320(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58923112UTSL 120R 30 E30右側
455,700
401,100
441,210(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58923121UTSL 120L 30 E30左側
455,700
401,100
441,210(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58923137UTSL 120C 30 E30出力軸両軸
546,800
481,200
529,320(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58923146UTSL 120R 40 E40右側
455,700
401,100
441,210(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58923155UTSL 120L 40 E40左側
455,700
401,100
441,210(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58923164UTSL 120C 40 E40出力軸両軸
546,800
481,200
529,320(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58923173UTSL 120R 50 E50右側
455,700
401,100
441,210(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58923182UTSL 120L 50 E50左側
455,700
401,100
441,210(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58923191UTSL 120C 50 E50出力軸両軸
546,800
481,200
529,320(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58923207UTSL 120R 60 E60右側
455,700
401,100
441,210(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58923216UTSL 120L 60 E60左側
455,700
401,100
441,210(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58923225UTSL 120C 60 E60出力軸両軸
546,800
481,200
529,320(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーム減速機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/215/
2022-06-23

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする