曜日別特売

二段ウォーム減速機(ヘリカル/ウォーム)(中実軸)Uシリーズ UTSL140型 モータ付

二段ウォーム減速機(ヘリカル/ウォーム)(中実軸)Uシリーズ UTSL140型 モータ付 - マキシンコー

モータ一体形で、コンパクトな設計です。

潤滑油
ISO VG320相当のギヤオイル
新日本石油 ボンノックM320又は昭和シェルオマラS2G320を封入しています。
変速機タイプウォーム減速機ねじれ右ねじれ軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)塗装マンセル10GY 2/4アトミックグリーン(ラッカー系)モーターモータ付ウォーム垂直軸の形状(出力)中実軸種類減速機取付方式脚取付内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全39種類を絞り込む
減速比
軸配置
39種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
軸配置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58923234UTSL 140R 10 E10右側
666,400
586,500
645,150(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58923243UTSL 140L 10 E10左側
666,400
586,500
645,150(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58923252UTSL 140C 10 E10出力軸両軸
799,700
703,800
774,180(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58923261UTSL 140R 15 E15右側
666,400
586,500
645,150(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58923277UTSL 140L 15 E15左側
666,400
586,500
645,150(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58923286UTSL 140C 15 E15出力軸両軸
799,700
703,800
774,180(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58923295UTSL 140R 20 E20右側
605,800
533,200
586,520(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58923304UTSL 140L 20 E20左側
605,800
533,200
586,520(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58923313UTSL 140C 20 E20出力軸両軸
727,000
639,800
703,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58923322UTSL 140R 30 E30右側
605,800
533,200
586,520(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58923331UTSL 140L 30 E30左側
605,800
533,200
586,520(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58923347UTSL 140C 30 E30出力軸両軸
727,000
639,800
703,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58923356UTSL 140R 40 E40右側
605,800
533,200
586,520(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58923365UTSL 140L 40 E40左側
605,800
533,200
586,520(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58923374UTSL 140C 40 E40出力軸両軸
727,000
639,800
703,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58923383UTSL 140R 50 E50右側
605,800
533,200
586,520(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58923392UTSL 140L 50 E50左側
605,800
533,200
586,520(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58923401UTSL 140C 50 E50出力軸両軸
727,000
639,800
703,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58923417UTSL 140R 60 E60右側
605,800
533,200
586,520(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58923426UTSL 140L 60 E60左側
605,800
533,200
586,520(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58923435UTSL 140C 60 E60出力軸両軸
727,000
639,800
703,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58923444UTSL 140R 80 E80右側
605,800
533,200
586,520(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58923453UTSL 140L 80 E80左側
605,800
533,200
586,520(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58923462UTSL 140C 80 E80出力軸両軸
727,000
639,800
703,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58923471UTSL 140R 90 E90右側
605,800
533,200
586,520(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58923487UTSL 140L 90 E90左側
605,800
533,200
586,520(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58923496UTSL 140C 90 E90出力軸両軸
727,000
639,800
703,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58923505UTSL 140R 100 E100右側
605,800
533,200
586,520(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58923514UTSL 140L 100 E100左側
605,800
533,200
586,520(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58923523UTSL 140C 100 E100出力軸両軸
727,000
639,800
703,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58923532UTSL 140R 120 E120右側
605,800
533,200
586,520(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58923541UTSL 140L 120 E120左側
605,800
533,200
586,520(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58923557UTSL 140C 120 E120出力軸両軸
727,000
639,800
703,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58923566UTSL 140R 150 E150右側
605,800
533,200
586,520(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58923575UTSL 140L 150 E150左側
605,800
533,200
586,520(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58923584UTSL 140C 150 E150出力軸両軸
727,000
639,800
703,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58923593UTSL 140R 180 E180右側
605,800
533,200
586,520(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58923602UTSL 140L 180 E180左側
605,800
533,200
586,520(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58923611UTSL 140C 180 E180出力軸両軸
727,000
639,800
703,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーム減速機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/215/
2022-06-23

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする