曜日別特売

D40のれんフレーム用キャップストップスチール/ユニクロ

D40のれんフレーム用キャップストップスチール/ユニクロ - 岡田装飾金物D40のれんフレーム用キャップストップスチール/ユニクロ - 岡田装飾金物

可動式フレームをレール端部で止めるストッパーです。

用途可動式フレーム使用時、レール端部に取り付けランナーの脱落防止に。仕様取付ネジ・ナット付適合D40材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)99RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
取扱説明書:(0.4MB)
注意
※レールをダブル付する場合は、取付ビスの皿頭側をあわせてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5902987172T31
3,200
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

間仕切りシート/ビニールカーテン部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする